| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107509546 Herst.-Nr.: EY1B006 EAN/GTIN: 5903018664637 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 127 mm | | Tiefe | 124 mm | | Höhe | 277 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Plug | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Befestigungstyp | Tisch | | Kabellänge | 2.5 m | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon | | Mikrofon-Frequenz | 30 - 18000 Hz | | Bit-Rate | 24 Bit | | Samplerate | 192 kHz | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Mikrofonhalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | | Kopfhörerausgang | Ja | | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |