Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIARANGE SSD 120 GB intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEDIARANGE SSD 120 GB intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s Schwarz
MEDIARANGE SSD 120 GB intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999789952
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1001
EAN/GTIN:
     4260459616320
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

MEDIARANGE SSD 120 GB intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MediaRange MR1001 - SSD - 120 GB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 120 GB NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Merkmale: Stoßfest Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 100 mm x 69.9 mm x 7 mm Gewicht: 50 g

MEDIARANGE SSD 120 GB intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s Schwarz

Produktbeschreibung:

MediaRange Flash–Speichermedien stehen für ein
Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit.
Unsere externen SSD–Laufwerke eignen sich hervorragend
zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten.
Durch den USB 3.0 Anschluss haben Sie jederzeit
und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff
auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten.
Dank der kompakten Größe des hochwertigen Aluminium–Gehäuses,
lassen sich Ihre Daten einfach transportieren
und sind immer griffbereit. 

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
120 GB
NAND–Flash–Speichertyp
TLC (Triple–Level Cell)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
Stoßfest
Breite
100 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 350 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s – 7–poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 13,77*
€ 4,50*
ab € 10,13*
€ 14,23*
€ 6,78*
ab € 11,70*
€ 16,41*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 17,27*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 17,85*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.