Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N4710GT i7-13700T 32 GB 1 TBSSD W11P Core i7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N4710GT i7-13700T 32 GB 1 TBSSD W11P Core i7
Acer Veriton N4710GT i7-13700T 32 GB 1 TBSSD W11P Core i7
Artikel-Nr.:
     7405B-999788849
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00Q
EAN/GTIN:
     4711121867781
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer Veriton N4710GT i7-13700T 32 GB 1 TBSSD W11P Core i7

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i7 13700T 1,4 GHz - 32 GB - SSD 1.024 TB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) 13700T / 1,4 GHz (, bis zu 4,9 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 30 MB L3 Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 32 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 1.024 TB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,63 cm x 18,63 cm x 3,62 cm Gewicht: 1,3 kg CO2-Fußabdruck: 350 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer Veriton N4710GT i7–13700T 32 GB 1 TBSSD W11P Core i7

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton N4 VN4710GT definiert Effizienz
und Produktivität in einem kompakten Paket neu.
Dieser Desktop wurde für diejenigen entwickelt,
die Platz und Leistung gleichermaßen schätzen.
Er kombiniert einen extrem kleinen Formfaktor
mit der Leistung eines Intel Core i7–Prozessors der 13.
Seine umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich
USB–C 3.2 Gen 2 und HDMI,
sorgen dafür, dass alle Ihre Geräte nahtlos angeschlossen
werden können.
Auch die Sicherheit steht im Vordergrund, mit
Merkmalen wie dem TPM 2.0–Sicherheitschip und
einem Kensington–Sicherheitsschlitz.
Und dank der kabellosen Funktionen können Sie
Ihren Arbeitsbereich sauber und kabellos halten.
Ob für den professionellen Einsatz oder für private Projekte,
der Acer Veriton N4 VN4710GT ist für die Anforderungen
des modernen Computings ausgelegt.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700T
Taktfrequenz
1,4 GHz (P–Kern) / 1 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,9 GHz (P–Kern) / 3,6 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
24 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 Front) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio–Steckverbinder ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, Ständer, Thermal Pad, ADP–Halter für VESA–Kit
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite–On PA–1900–32AP
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
350 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,63 cm
Tiefe
18,63 cm
Höhe
3,62 cm
Gewicht
1,3 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 839,49*
€ 921,43*
€ 1,93*
ab € 850,09*
€ 935,48*
Frei Haus
ab € 876,52*
€ 960,37*
Lager 7405
54
€ 1,00*
ab € 896,56*
€ 988,00*
Frei Haus
ab € 1.024,61*
€ 1.124,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,07*
€ 1.143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,86*
€ 1.117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.