| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999788845 Herst.-Nr.: DT.VXVEH.00E EAN/GTIN: 4711121667800 |
| |
|
| | |
| Acer PC Veriton VN4710GT i5 W11P Core Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i5 13500T 1,6 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1,6 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (14 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,63 cm x 18,63 cm x 3,62 cm Gewicht: 1,3 kg CO2-Fußabdruck: 350 Kohlendioxidemissionen in kg
Acer PC Veriton VN4710GT i5 W11P Core Produktbeschreibung: Der Acer Veriton N4 VN4710GT wurde entwickelt, um die Anforderungen von Unternehmen und professionellen Umgebungen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Sicherheit und Kompaktheit. Dieser Desktop aus der Veriton N4–Produktlinie von Acer wurde entwickelt, um den Arbeitsbereich zu optimieren, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen, was ihn zu einer idealen Wahl für Büros mit begrenztem Platzangebot macht. Mit seiner fortschrittlichen Verarbeitungsleistung bewältigt er die täglichen Aufgaben und Vorgänge mit Leichtigkeit und gewährleistet eine reibungslose und effiziente Leistung. Der Acer Veriton N4 VN4710GT erfüllt diese Anforderungen mit robusten, integrierten Funktionen zum Schutz sensibler Daten und Informationen, die dem Anwender ein sicheres Gefühl geben. Ob für die Arbeit oder den professionellen Einsatz, dieser Desktop zeichnet sich als zuverlässige und effizie... Technische Details: Allgemein Formfaktor des Produktes Mini–PC Integrierte Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Prozessor / Chipsatz CPU Intel Core i5 (13th Gen) 13500T Max. Turbo–Taktfrequenz 4,6 GHz CPU–Anschluss FCLGA1700 Socket Cache–Speicher RAM Installierte Anzahl 8 GB / 32 GB (Max) Effektive Speichergeschwindigkeit 3200 MHz Bewertete Speichergeschwindigkeit 3200 MHz Formfaktor SO DIMM 260–PIN Konfigurationsmerkmale 1 x 8 GB Festplattenlaufwerk Schnittstellen Typ PCI Express Optischer Speicher Typ Kein optisches Laufwerk Monitor Grafik–Controller Grafikprozessor Intel UHD Graphics 770 Videoschnittstellen HDMI, DisplayPort Eingabegerät Tastatur Tastaturname PRIMAX PR1101V Maus Netzwerk Schnittstellentyp (Bustyp) M.2 2230 Ethernet–Controller Realtek RTL8111H Wireless LAN unterstützt Ja Wireless NIC Intel Wi–Fi 6 AX 201 Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6) Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 Front) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio–Steckverbinder ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang 2 Antennen, Ständer, Thermal Pad, ADP–Halter für VESA–Kit Diebstahl–/Einbruchschutz Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot Spezifische Absorptionsrate (SAR) 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Kennzeichnung TCO Certified 9.0 Stromversorgung Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts DELTA ADP–65DE Gestellte Leistung 65 Watt Betriebssystem / Software Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 11 Pro Informationen zur Nachhaltigkeit CO2–Fußabdruck 350 Kohlendioxidemissionen in kg Abmessungen und Gewicht |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 443,33* | € 494,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,09* | € 504,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 455,93* | € 509,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,23* | € 518,28* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 470,40* | € 525,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|