Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999788547 Herst.-Nr.: BNEQR110CGRN EAN/GTIN: 8719274674092 |
| |
|
| | |
| Bakker Elkhuizen Q-riser 110 Circular Bildschirmständer grün Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Bakker Elkhuizen Q-riser 110 Circular - Bildschirmständer Produkttyp: Bildschirmständer Farbe: Grün Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Produktmaterial: Acryl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,5 cm x 25 cm x 7,5 cm Gewicht: 376 g
Bakker Elkhuizen Q–riser 110 Circular Bildschirmständer grün Produktbeschreibung: Montage Höchstgewichtskapazität 10 kg Minimum Bildschirmgröße 25,4 cm Maximale Bildschirmgröße 76,2 cm Befestigungstyp Tisch/Bank Montage Freistehend Anzahl der Display unterstützt 1 Design Produktfarbe Grün Gehäusematerial Polyethylenterephthalat (PET)–Filz Recyceltes Material Ja Ergonomie Höhenverstellung Ja Höhenanpassungsart Manuell Höhenanpassungsrate 75 – 105 mm Gewicht und Abmessungen Breite 375 mm Tiefe 250 mm Höhe 75 mm Gewicht 376 g Verpackungsbreite 300 mm Verpackungstiefe 395 mm Verpackungshöhe 90 mm Paketgewicht 736 g Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85299097 Technische Details: Allgemein Produkttyp Bildschirmständer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 37,5 cm – 25 cm – 7,5 cm Ausschlussklausel für Bildfarbe Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Verschiedenes Leistungsmerkmale Integrierte Kabelführung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,45* | € 47,33* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 44,68* | € 59,26* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,67* | € 63,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 56,47* | € 74,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,00* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|