Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X129H XGA DLP Projector 1024x768 4500 ANSI Lumens Black Digital-Projektor DLP/DMD Ansilumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer X129H XGA DLP Projector 1024x768 4500 ANSI Lumens Black Digital-Projektor DLP/DMD Ansilumen
Acer X129H XGA DLP Projector 1024x768 4500 ANSI Lumens Black Digital-Projektor DLP/DMD Ansilumen
Artikel-Nr.:
     7405B-999788367
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTH11.00Q
EAN/GTIN:
     4711121790225
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Acer X129H XGA DLP Projector 1024x768 4500 ANSI Lumens Black Digital-Projektor DLP/DMD Ansilumen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer X129H - DLP-Projektor - tragbar - 3D Gerätetyp: DLP-Projektor 3D-fähig: Ja Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Helligkeit: 4800 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis: 20000:1 Auflösung: XGA (1024 x 768) Natives Seitenverhältnis: 4:3 Farbunterstützung: 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp: 220 Watt Lampenlebensdauer: Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus Videoeingang: (NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV) Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Leistungsaufnahme im Betrieb: 240 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,3 cm x 24 cm x 11,37 cm Gewicht: 2,7 kg

Acer X129H XGA DLP Projector 1024x768 4500 ANSI Lumens Black Digital–Projektor DLP/DMD Ansilumen

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor
3D–fähig
Ja
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Projektor
Helligkeit
4800 ANSI–Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Sichtbare Bildfläche
58 cm – 762 cm
Projektionsdistanz
1 m – 11.8 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.94 – 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor
2x
Auflösung
XGA – XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30–Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
220 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) – Eco–Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) – ExtremeEco–Modus
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, ColorBoost Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9, DynamicBlack–Technologie, High Dynamic Range (HDR), Fußball–Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, Movie Mode, Auto–Shutdown, Deckenmontageloch, Bildverschiebung
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/2.41–2.53
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.1x
Keystone–Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Horizontale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Videoeingang
TV–System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA–Eingang ¦ 1 x seriell RS–232 (Verwaltung) ¦ Audio Line–Out – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line–In – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB – Strom Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel
1 x VGA–Kabel
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11,37 cm
Gewicht
2,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer acer dlp, beamer, acer beamer, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 343,31*
€ 407,42*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 389,23*
€ 459,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.