Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 1,5 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45 1,5m Cat.3 4-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 1,5 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45 1,5m Cat.3 4-pol.
Synergy 21 1,5 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45 1,5m Cat.3 4-pol.
Artikel-Nr.:
     7405B-999786902
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215227
EAN/GTIN:
     4038816223692
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 1.5m
isdn kabel
Synergy 21 1,5 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45 1,5m Cat.3 4-pol.

Synergy 21 1,5 m Cat3 U/UTP UTP RJ–45 Kabel TK ISDN–Kabel RJ45/RJ45 1,5m Cat.3 4–pol.

Produktbeschreibung:

• Kabeltyp: ISDN–Anschlusskabel, CAT 3, UTP •
Anschluss Seite A: Stecker RJ45 • Anschluss Seite
B: Stecker RJ45 • Kabelausführung: Flach • Adernzahl:
4 • Länge: 1,5m • Kabelfarbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
CAT–Klasse
CAT 3
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
UTP
Video/Netzwerk–Schnittstellen
RJ–45
Netzwerkstandards
ISDN
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Telefon
Kabellänge
1,5 m
Stecker–Pins
4–polig
Video/AV und Netzwerkanschlüsse
RJ–45
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
866
€ 8,00*
ab € 0,46*
€ 0,79*
3 Tage
866
€ 6,00*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 16,06*
€ 22,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.