Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 256 OLED-Display 6.8" 3120 x 1440 Pixel 120 Hz 4x x Rückkamera 200 MP 50 10 front camera Titanium Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 256 OLED-Display 6.8" 3120 x 1440 Pixel 120 Hz 4x x Rückkamera 200 MP 50 10 front camera Titanium Gray
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 256 OLED-Display 6.8" 3120 x 1440 Pixel 120 Hz 4x x Rückkamera 200 MP 50 10 front camera Titanium Gray
Artikel-Nr.:
     7405B-999783051
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S928BZTGEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 256 OLED-Display 6.8" 3120 x 1440 Pixel 120 Hz 4x x Rückkamera 200 MP 50 10 front camera Titanium Gray

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S24 Ultra - Titanium Gray - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S928B/DS Anzeige: OLED-Display - 3120 x 1440 Pixel - 17,25 cm (6.8") - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3,39 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / 256 GB Betriebssystem: Android 14 mit Samsung One UI 6.1 Hauptkamera: 200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 50 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.4 Dritte Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Vierte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Titanium Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 79 mm x 8.6 mm x 162.3 mm Gewicht: 232 g Reparierbarkeitsindex: 8.5 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.056 W/kg (head) ¦ 1.3 W/kg (body) ¦ 2.4 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Smartphone Dual–SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 256 OLED–Display 6.8" 3120 x 1440 Pixel 120 Hz 4x x Rückkamera 200 MP 50 10 front camera Titanium Gray

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 17,3 cm Display–Auflösung
3120 x 1440 Pixel Bildschirmform Flach Marketingname
Displaytechnologie Dynamic AMOLED 2X Display Glasart
Gorilla Glass Anzahl der Farben des Displays 16
Millionen Farben Maximale Bildwiederholrate 120
Hz Software Plattform Android Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung 5G SIM–Kartentyp
NanoSIM 3G–Standards WCDMA 4G–Standard LTE–TDD
& LTE–FDD 5G–Standard Sub6 FDD,
Sub6 SDL, Sub6 TDD WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 7 (802.11be) Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.3 unterstützte 3G–Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz unterstützte 4G–Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600
MHz 5G–Bänder unterstützt 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700
MHz Wi–Fi Direct Ja MIMO Ja Modulation 4096–QAM
Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Kamera Rückkamera–Typ
Quad–Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 200
MP Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 50
MP Dritte Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch)
12 MP Vierte Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch)
10 MP Rückkamera Blendenzahl 1.7 Zweite Rückkamera
Blendenzahl 3.4 Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2.2 Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl 2.4 Optischer
Zoom 10 x Digitaler Zoom 100 x Frontkamera–Typ
Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP Frontkamera Blendenzahl 2.2 Rückkamera–Blitz
Ja Video–Auflösung 7680 x 4320 Pixel Maximale
Framerate 240 fps Autofokus Ja Bildstabilisator
Ja Bildstabilisator Typ Optical Image Stabilization
(OIS) Design Formfaktor Balken Produktfarbe Grau
Name der Farbe Titanium Gray Internationale Schutzart
(IP–Code) IP68 Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Speichermedium RAM–Kapazität 12
GB Interne Speicherkapazität 256 GB Akku/Batterie
Akku–/Batteriekapazität 5000 mAh Austauschbare
Batterie Nein Browsingzeit (WLAN) 28 h Browsingzeit
(4G) 27 h Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
95 h Kontinuierliche Videowiedergabe 30 h Gewicht
und Abmessungen Gewicht 232 g Breite 79 mm Tiefe
8,6 mm Höhe 162,3 mm Navigation Standort–Position
Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Stecker USB Typ–C USB–Version 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Sensoren Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser
Ja Umgebungslichtsensor Ja Gyroskop Ja Barometer
Ja Geomagnetischer Sensor Ja Hallsensor Ja Leistungen
Fingerabdruckscanner Ja Geeignet für Hörgeräte
Ja Prozessor Anzahl Prozessorkerne 8 Multimedia
Lautsprecher stereo Unterstützte Audioformate 3GA,
AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid,
MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV,
XMF Unterstützte Videoformate 3G2, 3GP, AVI, FLV,
M4V, MKV, MP4, WEBM Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Typ–C Sim Karten Auswerfer Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S928B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
79 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
162.3 mm
Gewicht
232 g
Gehäusefarbe
Titanium Gray
Gehäusematerial
Titan–Rahmen
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra–Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi–Fi 7
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen
Speech–to–Text (Spracherkennung), MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Private Share–Funktion, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, 7 Jahre Security–Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Interpreter, Chat–Assistent, Transkript–Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem–Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi–Fi, Maintenance Mode, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Taktfrequenz
3,39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Benutzerspeicher
229 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Sensorauflösung
200 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.7
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1.4 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Nightography
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo–mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Merkmale
AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Vierfach–Telezoom–System, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow–Mo
Zweite Kamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Zoom
5x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv–Blende
F/3.4
Sichtfeld (FoV)
22 Grad
Merkmale
10x optischer Qualitäts–Zoom, 100X Space Zoom, Hochauflösende Technologie
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivtyp
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Vierte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Optischer Zoom
3x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Merkmale
30x Space Zoom, Super Resolution Technology
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17,25 cm (6.8")
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Displayformat
QHD+
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–5000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI–P3, 1 – 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Spannungsversorgung
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 27 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 28 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 30 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 95 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, S Pen, Kabel USB–C auf USB–C
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.5 (von 10)
Recyclinganteil der Verpackung
100 % – recyceltes Papier
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.027,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,62*
€ 1.351,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,08*
€ 1.335,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,87*
€ 1.291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,57*
€ 1.262,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,48*
€ 1.222,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.