Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle AIO/P25N/N100/DDR5/Touch/Black All-in-One-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle AIO/P25N/N100/DDR5/Touch/Black All-in-One-PC Schwarz
Shuttle AIO/P25N/N100/DDR5/Touch/Black All-in-One-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999780205
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P25N
EAN/GTIN:
     887993006536
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC

Shuttle AIO/P25N/N100/DDR5/Touch/Black All-in-One-PC Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC P25N - All-in-One (Komplettlösung) - N-series N100 - 0 GB - keine HDD - LED 29,5 cm (11.6") Typ: PC-Barebone - All-in-One (Komplettlösung) Prozessor: 1 x Intel N-series (12. Gen.) N100 (bis zu 3,4 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 0 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 29,5 cm (11.6") - LED - 1366 x 768 (HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 2.5GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29,9 cm x 5,9 cm x 20,7 cm Gewicht: 1,95 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Shuttle AIO/P25N/N100/DDR5/Touch/Black All–in–One–PC Schwarz

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp All–in–One Produktfarbe Schwarz
Kühlung Passiv Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen HDD,
Power Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington VESA–Halterung Ja Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75 mm Produkttyp All–in–One–PC–Barebone Prozessor
Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller Intel
Prozessor N100 Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Threads
4 Prozessor Boost–Frequenz 3,4 GHz Thermal Design
Power (TDP) 6 W Netzwerk Ethernet/LAN Ja WLAN
Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 5 (802.11ac) WLAN–Standards 802.11b,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Controllermodell Realtek RTL8821CE LAN–Controller
Intel I226–LM Bluetooth Ja Bluetooth–Version 4.2
Energie Netzteiltyp Externer AC–Adapter Stromversorgung
65 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 AC
Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Netzteil Ausgangsspannung 19 V AC–Adapter
Ausgangssstrom 3,42 A Leistungen Anzahl unterstützter
Prozessoren 1 BIOS–Typ AMI Trusted Platform Module
(TPM) Ja Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0 Audio–Chip RealTek ALC888S Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Installiertes Betriebssystem Nein Erweiterungssteckplätze
PCI–Express–Slots–Version 3.0 Lieferumfang Netzkabel
enthalten Ja AC–Netzadapter Ja Schnellstartübersicht
Ja Treiber enthalten Ja Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Grafikkarte–Familie Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Bildschirm Bildschirmdiagonale
29,5 cm Touchscreen Ja Display–Auflösung 1366
x 768 Pixel HD–Typ HD Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit
250 cd/m? Panel–Typ TN Audio Eingebaute Lautsprecher
Ja Anzahl der Lautsprecher 1 RMS–Leistung 2 W
Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 6 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b Anzahl VGA
(D–Sub) Anschlüsse 1 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge
1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
COM–Anschlüsse 2 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja
Speichermedium Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,M,2 " Speicherlaufwerk Schnittstelle PCI Express,
Serial ATA III Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2 Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM Anzahl
der Speichersteckplätze 1 RAM–Speicher maximal
16 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5–SDRAM
Speicherkanäle Single–channel Speicherspannung
1,1 V Gewicht und Abmessungen Breite 299 mm Tiefe
59 mm Höhe 207 mm Gewicht 1,95 kg Paketgewicht
3,14 kg Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate BSMI,
CE, ENERGY STAR, ErP, Federal Communications Commission (FCC),
RCM, RoHS, UKCA, VCCI Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 % Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84714100

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit Rahmenständer
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel N–series (12. Gen.) N100
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 1 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED – TN
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Diagonalabmessung
29,5 cm (11.6")
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Monitormerkmale
3 mm Glasstärke, mit Handschuhen bedienbar
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
1920 x 1080
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I226–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8821CE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M, PCIe 3.0 x2 and SATA mode)
Schnittstellen
1 x HDMI (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 an der Seite) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 2 x serial (2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker (1 Seite) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (1 Seite)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
75 x 75 mm
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IEC 60950, FCC, RoHS, cTUVus, IP54, EMI, RCM, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, CB 62368, UKCA
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
29,9 cm
Tiefe
5,9 cm
Höhe
20,7 cm
Gewicht
1,95 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,14 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 326,78*
€ 365,84*
€ 6,78*
ab € 331,73*
€ 369,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,30*
€ 369,51*
Frei Haus
ab € 338,81*
€ 378,40*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 355,80*
€ 396,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
€ 23,37*
Zubehör
Shuttle Computer
POV21
€ 84,09*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
€ 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.