Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 BAT HP Pavilion X360 11-U BI03XL 844203-855 915486-855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 BAT HP Pavilion X360 11-U BI03XL 844203-855 915486-855
V7 BAT HP Pavilion X360 11-U BI03XL 844203-855 915486-855
Artikel-Nr.:
     7405B-999775901
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     H-ON03XL-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116816
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

V7 BAT HP Pavilion X360 11-U BI03XL 844203-855 915486-855

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - Laptop-Batterie - Ersatz - Li-Ion - 3615 mAh - 42 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 3615 mAh - 42 Wh Äquivalenter OEM-Akku: HP 844203-850, HP BI03041XL-PR, HP BI03XL, HP HSTNN-LB7P, HP ON03XL, HP BIO3XL, HP 1LT72ES, HP HSTNN-UB6W, HP 843537-421, HP 843537-541, HP 844203-855, HP 915230-541, HP 915486-855, HP BI03041XL, HP TPN-W118, HP HSTNN-U86W, HP B1O3XL

V7 BAT HP Pavilion X360 11–U BI03XL 7405–844203–855 7405–915486–855

Produktbeschreibung:

BI03XL 7405–844203–855 7405–915486–855

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.55 V
Kapazität
3615 mAh – 42 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
HP 7405–844203–850, HP BI03041XL–PR, HP BI03XL, HP HSTNN–LB7P, HP ON03XL, HP BIO3XL, HP 1LT72ES, HP HSTNN–UB6W, HP 7405–843537–421, HP 7405–843537–541, HP 7405–844203–855, HP 7405–915230–541, HP 7405–915486–855, HP BI03041XL, HP TPN–W118, HP HSTNN–U86W, HP B1O3XL
Kennzeichnung
WEEE, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
247 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 62,09*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 55,35*
€ 73,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.