Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainboard X13SCH-F micro-ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i Micro/Mini/Flex-ATX 128 GB DDR5 DIMM UDIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan USB 3.2 3.0 2.0 VGA PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainboard X13SCH-F micro-ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i Micro/Mini/Flex-ATX 128 GB DDR5 DIMM UDIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan USB 3.2 3.0 2.0 VGA PCI-Express
Supermicro Mainboard X13SCH-F micro-ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i Micro/Mini/Flex-ATX 128 GB DDR5 DIMM UDIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan USB 3.2 3.0 2.0 VGA PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999775499
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SCH-F-O
EAN/GTIN:
     0672042899111
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Supermicro Mainboard X13SCH-F micro-ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i Micro/Mini/Flex-ATX 128 GB DDR5 DIMM UDIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan USB 3.2 3.0 2.0 VGA PCI-Express

Supermicro Mainboard X13SCH–F micro–ATX Sockel 1700 DDR5–only Single Intel Core i Micro/Mini/Flex–ATX 128 GB DDR5 DIMM UDIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan USB 3.2 3.0 2.0 VGA PCI–Express

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Mainboard CPU–Sockeltyp Intel
Sockel 1700 (Core i) Formfaktor Micro/Mini/Flex–ATX max.
RAM 128 GB Speichertyp DDR5 Speicherbauform DIMM;
UDIMM HDD–Bus–Standard SATA 6 GB/s On–Board–Controller Grafik;
Lan; USB 3.2; USB 3.0; USB AV–Schnittstellen VGA
Bus–Typ PCI Technische Daten Universelle Schnittstellen USB 2.0;
USB 3.0

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mainboard
CPU–Sockeltyp
Intel Sockel 1700 (Core i)
Formfaktor
Micro/Mini/Flex–ATX
max. RAM
128 GB
Speichertyp
DDR5
Speicherbauform
DIMM; UDIMM
HDD–Bus–Standard
SATA 6 GB/s
On–Board–Controller
USB 3.2; USB 3.0
AV–Schnittstellen
VGA
Bus–Typ
PCI–Express
Technische Daten
Universelle Schnittstellen
USB 3.0

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard matx, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 334,89*
€ 376,54*
€ 4,50*
ab € 364,63*
€ 411,68*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 366,99*
€ 415,14*
Frei Haus
ab € 6.994,40*
€ 6.994,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.