Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i7 12700T / 1,4 GHz RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i7 12700T / 1,4 GHz RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax...
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i7 12700T / 1,4 GHz RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax...
Artikel-Nr.:
     7405B-999765596
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11T30036GE
EAN/GTIN:
     0196378841441
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i7 12700T / 1,4 GHz RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax kein Betriebssystem Monitor: keiner Tastatur: Deutsch Raven Black TopSeller

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 - Mini - Core i7 12700T 1,4 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Mini Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T / 1,4 GHz (, bis zu 4,7 GHz, (12 Kerne) Cache-Speicher: 25 MB Cache pro Prozessor: 25 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,65 cm Gewicht: 1,25 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i7 12700T / 1,4 GHz RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 Wi–Fi 6 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax kein Betriebssystem Monitor: keiner Tastatur: Deutsch Raven Black TopSeller

Produktbeschreibung:

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3. Prozessor–Taktfrequenz: 1,4 GHz,
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7–12700T.
Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM,
Speichertaktfrequenz: 3200 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB,
Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770.
WLAN. Stromversorgung: 135 W. Gehäusetyp: Mini PC.
Produkttyp: Mini–PC. Gewicht: 1,25 kg. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T
Taktfrequenz
1,4 GHz (P–Kern) / 1 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz (P–Kern) / 3,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
25 MB
Cache pro Prozessor
25 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, Staubfilter
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
75 mm, 100 mm
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
135 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,65 cm
Gewicht
1,25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
26,8 cm
Transporthöhe
14,4 cm
Transportgewicht
2,85 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 532,15*
€ 598,40*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 563,90*
€ 630,15*
Frei Haus
ab € 645,66*
€ 717,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,07*
€ 743,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,26*
€ 730,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,66*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,52*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,92*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,37*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,39*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,77*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,20*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,47*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,96*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.