Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 5G Smartphone Dual-SIM RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) Triple-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP front camera...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A15 5G Smartphone Dual-SIM RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) Triple-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP front camera...
Samsung Galaxy A15 5G Smartphone Dual-SIM RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) Triple-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP front camera...
Artikel-Nr.:
     7405B-999765366
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A156BZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806095372532
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A15 5G Smartphone Dual-SIM RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) Triple-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP front camera 13 MP Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A15 5G - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A156B/DSN Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,39 cm (6.5") - 399 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - Super AMOLED Prozessor: MediaTek Dimensity 6100+ MT6835 / 2,2 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 4 GB / 128 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Android 14 mit One UI 6.0 Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.0 Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2640 Minuten Farbe: Blau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.8 mm x 8.4 mm x 160.1 mm Gewicht: 200 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.796 W/kg (head) ¦ 1.461 W/kg (body) ¦ 21.12 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy A15 5G Smartphone Dual–SIM RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED–Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) Triple–Kamera 50 MP 5 MP 2 MP front camera 13 MP Blau

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,5 cm Display–Auflösung
1080 x 2340 Pixel Bildschirmform Flach Marketingname
Displaytechnologie Super AMOLED Anzahl der Farben
des Displays 16 Millionen Farben Maximale Bildwiederholrate
90 Hz Software Plattform Android Installiertes
Betriebssystem Android 14 Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Hybride Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung 5G SIM–Kartentyp
NanoSIM 3G–Standards WCDMA 4G–Standard LTE Voice
over LTE (VoLTE) unterstützt Ja WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 Wi–Fi Direct Ja Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja Kamera Rückkamera–Typ Dreifach–Kamera Auflösung
Rückkamera (numerisch) 50 MP Auflösung zweite
Rückkamera (numerisch) 5 MP Dritte Rückfahrkamera–Auflösung
(numerisch) 2 MP Rückkamera Blendenzahl 1.8 Zweite
Rückkamera Blendenzahl 2.2 Dritte Rückfahrkamera
Blendenzahl 2.4 Digitaler Zoom 10 x Frontkamera–Typ
Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP Frontkamera Blendenzahl 2 Rückkamera–Blitz
Ja Video–Auflösung 1920 x 1080 Pixel Maximale
Framerate 120 fps Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps Videoaufnahme–Modi 1080p Autofokus
Ja Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja Design Formfaktor Balken Produktfarbe Blau
Speichermedium RAM–Kapazität 4 GB Interne Speicherkapazität
128 GB Benutzerspeicher 108,8 GB Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1 TB Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5000 mAh Austauschbare Batterie Nein Gewicht und
Abmessungen Gewicht 200 g Breite 76,8 mm Tiefe
8,4 mm Höhe 160,1 mm Navigation Standort–Position
Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Elektronischer Kompass Ja Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz 2 GHz Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity Prozessor Dimensity 6100+ Anzahl
Prozessorkerne 8 Nachrichtenübertragung SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja MMS (Multimedia–Nachrichtenübermittlung Service)
Ja E–Mail Ja Leistungen Videoanruf Ja Schnellladung
Ja Kabelloses Aufladen Nein Fingerabdruckscanner
Ja Gesichtserkennung Ja Vibrationsalarm Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB–Stecker
USB Typ–C USB–Version 2.0 Kopfhörer–Anschluss
3,5 mm Abonnement Abonnement–Typ Kein Abonnement
Multimedia FM–Radio Nein Lautsprecher stereo Unterstützte
Audioformate 3GA,
AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3,
MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF Unterstützte
Videoformate 3G2,
3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM Sensoren Annäherungssensor
Ja Beschleunigungsmesser Ja Umgebungslichtsensor
Ja Gyroskop Ja Geomagnetischer Sensor Ja Lieferumfang
Schnellstartübersicht Ja Mitgelieferte Kabel USB
Typ–C Sim Karten Auswerfer Ja Zertifikate Kopf–SAR
(EU) 0,3 W/kg Kopf–SAR–Kategorie (EU) A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A156B/DSN
Formfaktor
Touch
Breite
76.8 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
160.1 mm
Gewicht
200 g
Gehäusefarbe
Blau
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
One UI 6.0
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, virtueller Annäherungssensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security–Updates, 4 Jahre OS–Updates
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 6100+
Prozessornummer
MT6835
Taktfrequenz
2,2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
108.3 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.0
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Lichtquelle
Display–Blitz
Merkmale
Palm Shutter–Gestensteuerung
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro–Modus, Nachtmodus, Lebensmittel, Portrait, AR–Objektiv, Makro–Modus
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Merkmale
Szenenoptimierung
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,39 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Pixeldichte
399 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
800 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield
Wiederholrate
90 Hz
Merkmale
Infinity U Display
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Sprechzeit
2640 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (LTE): bis zu 2640 min ¦ Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 106 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 137,68*
€ 164,81*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 149,65*
€ 178,96*
€ 5,00*
ab € 149,80*
€ 178,98*
€ 4,70*
ab € 157,37*
€ 186,99*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 171,01*
€ 199,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.