Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2
Gigabyte TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2
Artikel-Nr.:
     7405B-999742546
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     TRX50 AERO D
EAN/GTIN:
     4719331859480
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte TRX50 AERO D - 1.0 - Motherboard - E-ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: AMD TRX50 Prozessorsockel: 1 x Socket sTR5 Kompatible Prozessoren: Ryzen ThreadRipper, Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series) Max. RAM-Größe: 1 TB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert, 3DS-RDIMM Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 4 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 1 TB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5–RAM · Formfaktor (Details): E–ATX · Mainboard–Chipsatz:
AMD® TRX50 · Prozessor /
Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen ThreadRipper,
Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt Ryzen Threadripper
PRO 7000 Series /
7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit–LAN (1/2.5 Gbit/s),Gigabit–LAN (10 GBit/s),Mikrofon
(3.5 mm Klinke),Audio–Line–out,USB 3.2 Gen 2,USB
3.2 Gen 1,USB4®,USB 2.0,USB–C® USB 3.2 (Gen 2x2),Bluetooth®,Wi–Fi
7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax) · Schnittstellen:
DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x
· Schnittstellen: PCIe x16 5.0: 2 x · Schnittstellen:
USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x ·
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x ·
Schnittstellen: USB–C: 3 x · Sockel (PC): AMD
sTR5 · Takt–Frequenz: 5600 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6400
MHz,7000 MHz,6800 MHz,4400 MHz,7200 MHz,5200 MHz,7600
MHz,7800 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte
RAM–Integritätsprüfung:
ECC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
AMD TRX50
Prozessorsockel
Socket sTR5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen ThreadRipper, Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
1 TB
Technologie
DDR5
Bustakt
5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6400 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS–RDIMM
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Vier–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080 / Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio, DTS:X Ultra
LAN
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 3 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB4 ¦ 1 x USB4/DisplayPort
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Geräuscherkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl
Hardwarefeatures
Q–Flash, 2x Copper PCB, Q–Flash Plus, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, vormontiertes E/A–Schild, 12 Layer PCB, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, PCIe EZ–Verriegelung, M.2 EZ Latch Click, M.2 EZ Latch Plus, 16+8+4 Phase Power Design, VRM Thermal Armor Advanced, PCIe Ultra Durable Slot X, 108A Power Stage
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Breite
30,5 cm
Tiefe
26,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,59*
€ 613,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 588,24*
€ 642,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 585,88*
€ 645,05*
€ 5,50*
ab € 589,70*
€ 647,92*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 621,66*
€ 682,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,95*
€ 812,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,94*
€ 804,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,76*
€ 793,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,66*
€ 739,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.