Corsair D548 GB 7000-36 Dominator Titanium bk K2 48 DDR5 DIMM CL36 2 24
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Dominator Titanium RGB - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 7000 MHz / PC5-56000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 48 GB: 2 x 24 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 7000 MHz (PC5-56000) Latenzzeiten: CL36 Leistungsmerkmale: Aluminiumkühler, Dual-path Heat Xchange (DHX), Black PCB, Corsair iCUE Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB-Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert Metallüberzug: Gold
Corsair D548 GB 7000–36 Dominator Titanium bk K2 48 DDR5 DIMM CL36 2 24
Produktbeschreibung:
PC 48 GB DDR5 7000 MHz288–pin DIMM 2 x 24 GBCAS
Latenz: 361.1,1.4 VHintergrundbeleuchtung verschiedeneIntel®
Extreme Memory Profile (XMP) 3.0DOMINATOR TITANIUMDDR5–SPEICHERLUXUS.
PERFORMANCE. BIETET BEIDES.EXTREM SELTEN.SORGFÄLTIG
GEFERTIGT.DOMINATOR TITANIUM–Module werden gemäß
höchsten Standards und mit viel Liebe zum Detail
in sehr limitierter Stückzahl gefertigt.Jedes
Kit wird strengen Tests unterzogen,
um ein hervorragendes Übertaktungspotenzial sicherzustellen,
wird dann nummeriert und verpackt und landet schließlich
in den Händen einer exklusiven Gruppe von PC–Enthusiasten.ÜBER
DIE NEUESTE TECHNOLOGIE HINAUSEntdecken Sie den
neuen CORSAIR DOMINATOR TITANIUM® DDR5–Speicher,
der eine elegante, zurückhaltende Optik mit zuverlässiger
High–End–Leistung kombiniert.SORGFÄLTIG DESIGNT.Jedes
DOMINATOR TITANIUM DDR5–Modul wird mit handverlesenen
Chips ausgestattet und von unseren Ingenieuren
rigorosen Tests unterzogen,
um die bestmögliche Leistung für Sie sicherzustellen.ÜBERTAKTUNG
LEICHT GEMACHTEntdecken Sie das volle Potenzial
von DOMINATOR TITANIUM mit Unterstützung für Intel®
XMP 3.0 oder AMD EXPO für eine stressfreie sofortige
Übertaktung.Speichern Sie Ihre eigenen Profile in iCUE,
damit Sie Ihre Einstellungen für jede Anwendung
oder Aufgabe anpassen und so für höhere Effizienz
sorgen können.EIN SPEICHER NACH IHREN WÜNSCHENPassen
Sie den Stil und die Kühlmöglichkeiten Ihres Speichers
mit offiziellen CORSAIR–Zubehörkits an oder drucken
Sie Ihren eigenen in 3D,
der voll und ganz Ihrem persönlichen Stil entspricht.KÜHLTECHNOLOGIEEine
hochmoderne Kühlung ist bei Hochleistungsspeichern
unverzichtbar.
Bei unserer patentierten DHX–Technologie kommt
eine anwendungsspezifische Leiterplatte zum Einsatz,
die dafür sorgt, dass sowohl die Vorder– und Rückseite
der DRAM–Chips als auch die Leiterplatte gekühlt
werden – das sorgt für eine optimale Performance.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
48 GB: 2 x 24 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
7000 MHz (PC5–56000)
Besonderheiten
Aluminiumkühler, Dual–path Heat Xchange (DHX), Black PCB, Corsair iCUE Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB–Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert
RAM–Leistung
Tested – 7000 MHz – 1.40 V – CL36 – 36–44–44–114 ¦ SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)