Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm 10,3" Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm 10,3" Bluetooth Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm 10,3" Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999742015
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAC00008SE
EAN/GTIN:
     0196802442305
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Laptops

Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm 10,3" Bluetooth Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo Smart Paper ZAC0 - eBook-Reader - Android AOSP 11.0 - 64 GB - 26,2 cm (10.3") - mit Lenovo Smart Paper Folio Case Produkttyp: eBook-Reader Betriebssystem: Android AOSP 11.0 Bildschirm: 26,2 cm (10.3") E Ink - 1872 x 1404 (227 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch - Touchscreen Prozessor: RK3566 (Quad-Core) Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz Speicherkapazität: 64 GB eMMC RAM: 4 GB Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 Unterstützte Textformate: EPUB, PDF Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,5 cm x 0,55 cm x 22,6 cm Gewicht: 408 g Farbe: Storm Gray Kombiniert mit: Lenovo Smart Paper Folio Case

Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm 10,3" Bluetooth Grau

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
eBook–Reader
Betriebssystem
Android AOSP 11.0
Kombiniert mit
Lenovo Smart Paper Folio Case
Bildschirm
Typ
26,2 cm (10.3") E Ink
Auflösung
1872 x 1404 (227 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Ja – Multi–Touch
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Merkmale
Blendfreie, 10–Punkt–Multi–Touch, kapazitiver Touchscreen, Wi–Fi Display, doppeltes, farbiges Frontlicht, 24 Helligkeitseintellungen, automatische Bildschirmeinstellung, 24 einstellbare Temperaturtöne
Prozessor
Prozessor
RK3566
Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB – LPDDR4X SDRAM
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
EBook–Lesegerät
Unterstützte Textformate
EPUB, PDF
Multimedia
Grafik
ARM Mali–G52 GPU
Audio
Dual–Array–Mikrofon
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Calculator, Calendar, E–mail, Handwritten notes, Umwandlung von Handschrift in Text, ebooks.com App, Aufnahme von Live–Diktat
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB–C 2.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50 – 60 Hz)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
3550 mAh
Laufzeitdetails
Bücherlesen: bis zu 8500 Seiten ¦ Notiznahme: bis zu 170 Seiten
Verschiedenes
Farbe
Storm Gray
Gehäusematerial
Metall (hintere Abdeckung)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall–Sensor
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Lenovo Smart Paper Pen
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3
Abmessungen und Gewicht
Breite
19,5 cm
Tiefe
0,55 cm
Höhe
22,6 cm
Gewicht
408 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ Begrenzte Garantie – Batterie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 401,99*
€ 462,50*
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 446,00*
€ 513,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.