Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Lenovo Smart Paper 64 GB 26,2 cm (10.3") Rockchip 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAC00008SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAC00008SE
EAN/GTIN:
     196802442305
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Laptops
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
3550 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Eingabestift:
Ja
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali G52
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Prozessorhersteller:
Rockchip
Prozessorfamilie:
Rockchip
Prozessor:
RK3566
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.3 "
Display-Auflösung:
1872 x 1404 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
227 ppi
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Mikrofonanzahl:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
195 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
5.5 mm
Gewicht:
408 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Nicht installiert
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Metall
Zertifizierung:
ErP Lot 3 RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,97*
€ 473,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.