Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front cam...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front cam...
Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front cam...
Artikel-Nr.:
     7405B-999741773
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806095152578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camera 13 MP Blue Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A25 - Blue Black - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A256B/DSN Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,42 cm (6.5") - (120 Hz) - Super AMOLED Prozessor: Samsung Exynos 1280 2,4 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 6 GB / 128 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2280 Minuten Farbe: Blue Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.3 mm x 161 mm Gewicht: 197 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.458 W/kg (head) ¦ 1.189 W/kg (body) ¦ 2.02 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual–SIM – RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED–Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple–Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camera 13 MP Blue Black

Produktbeschreibung:

5G–Frequenz: 2100 MHz,1800 MHz,2600 MHz,900 MHz,800 MHz,700 MHz,2300 MHz,2500 MHz,3700 MHz,3500 MHz · Akku–Kapazität: 5000 mAh · Akku–Technologie: Li–Ion · Arbeitsspeicherkapazität: 6 GB · Auflösung Frontkamera: 13 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel,8 Megapixel,2 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 14 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.3 · Datenübertragung (Mobil): 5G,LTE,WiFi · Display–Auflösung: 1080 x 2340 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full–HD+ · Display–Diagonale (in Zoll): 6.5 Zoll · GPS–Empfänger integriert: Ja · GSM–Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs–Zeit (max.): 38 h · Gewicht: 197 g · Glonass–Empfänger integriert: Ja · Handy–Besonderheiten: AMOLED,Fingerabdrucksensor,Gorilla Glass 5,mit NFC · Herstellerfarbe: Blau–Schwarz · LTE–Frequenz: 2100 MHz,1900 MHz,1800 MHz,850 MHz,2600 MHz,900 MHz,700 MHz,800 MHz,1500 MHz,2300 MHz,2500 MHz · Mobilfunk–Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G,WiFi · Modell Smartphones: Galaxy A25 · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 76.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.3 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor / Typ: Octa Core · SIM–Karten–Format: Nano SIM · SIM–Karten–Technologie: Hybrid–Slot · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),NFC,USB–C® USB 2.0,Wi–Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · UMTS–Frequenz: 2100 MHz,1900 MHz,850 MHz,900 MHz · WLAN: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A256B/DSN
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
197 g
Gehäusefarbe
Blue Black
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security Maintenance Release, 4 Jahre OS–Updates
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 1280
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
108.3 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,42 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Sprechzeit
2280 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (4G): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 124 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2280 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 162,39*
€ 191,36*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 206,12*
€ 4,99*
ab € 181,83*
€ 209,59*
€ 5,00*
ab € 181,86*
€ 209,59*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 187,84*
€ 214,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.