Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC i5-13400 Core i5 16 GB 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOTAC i5-13400 Core i5 16 GB 1.000
ZOTAC i5-13400 Core i5 16 GB 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999741193
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP54060W-BE-W5B
EAN/GTIN:
     4895173628474
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

ZOTAC i5-13400 Core i5 16 GB 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP54060W - Mini-PC - Core i5 13400 2,5 GHz - 16 GB - SSD 1 TB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 20 MB Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 730 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM VR-Unterstützung: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,6 cm x 26,55 cm x 24,9 cm

ZOTAC i5–13400 Core i5 16 GB 1.000

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: MAGNUS ONE ERP54060W (Windows) · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 249 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265.5 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1,8 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,Thunderbolt 4,RJ45,Kartenleser,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU–Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Separater Grafikadapter (Speicher–Typ): GDDR6 · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC UHS–II Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 730
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
VR–Unterstützung
Ja
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Killer Wi–Fi 6 AX1650
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280 (SATA/PCIe 4.0 x4 (NVMe)) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280/22110 (PCIe 4,0 x4 Modus)
Schnittstellen
3 x DisplayPort (3 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) – RJ–45 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 3.1 (4 hinten) ¦ 2 x Antenne (2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.0 (1 Front) ¦ 1 x Thunderbolt 4 (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (1 Front)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, 2 Antennen, Netzkabel
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,6 cm
Tiefe
26,55 cm
Höhe
24,9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32,7 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
20,5 cm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.190,14*
€ 1.288,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.202,56*
€ 1.299,33*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.218,19*
€ 1.311,04*
€ 1,93*
ab € 1.250,98*
€ 1.343,14*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.300,53*
€ 1.393,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,32*
€ 1.658,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,67*
€ 1.653,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,31*
€ 1.617,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,08*
€ 1.583,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,53*
€ 1.547,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.