Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Optix G321CQPDE E2 81.28cm 32Zoll Curved Gaming 2560x1440 16:9 1ms HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Optix G321CQPDE E2 81.28cm 32Zoll Curved Gaming 2560x1440 16:9 1ms HDMI DP
MSI Optix G321CQPDE E2 81.28cm 32Zoll Curved Gaming 2560x1440 16:9 1ms HDMI DP
Artikel-Nr.:
     7405B-999740934
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G321CQPDE E2
EAN/GTIN:
     4719072969387
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor

MSI Optix G321CQPDE E2 81.28cm 32Zoll Curved Gaming 2560x1440 16:9 1ms HDMI DP

Artikeldetails:

  • Typ: Flachbildschirm (TFT/LCD)
  • Reaktionszeit: 1ms
  • Bildwiederholfrequenz (Hz): 165Hz
  • Video-Schnittstellen: HDMI
  • Bilddiagonale (Zoll): 32"
  • Bilddiagonale (cm): 78 cm - 99 cm
  • Auflösungsstandard: WQHD (2560x1440)

MSI Optix 81,28 cm 32Zoll Curved Gaming 2560x1440 16 9 1ms HDMI DP 32"

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
81,3 cm
Bilddiagonale (Zoll)
32 "
Auflösung
2560 * 1440
Auflösungsstandard
WQHD (2560x1440)
Reaktionszeit
1 ms
Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen
HDMI
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz)
165 Hz

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 260,29*
€ 302,10*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 286,95*
€ 328,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.