Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 28x GE 4xSFP 24xRJ45 Ports sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 28x GE 4xSFP 24xRJ45 Ports sw
LevelOne Switch 28x GE 4xSFP 24xRJ45 Ports sw
Artikel-Nr.:
     7405B-999740138
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGS-2128
EAN/GTIN:
     4015867236222
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

LevelOne Switch 28x GE 4xSFP 24xRJ45 Ports sw

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch

LevelOne Switch 28x GE 4xSFP 24xRJ45 Ports sw

Produktbeschreibung:

24 Gigabit–Ethernet–Ports und 4 Gigabit–SFP/RJ45–Combo
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management
Unterstützt 8K MAC–Adressen Auto–Learning und Auto–Aging
9K Jumbo Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP Multicast Filtering durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2–Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
Betriebstemperaturbereich von –40°C bis 75 °C
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD–Schutz
Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend

Der LevelOne IGS–2128 Hilbert 28–Port Industrie–Gigabit–Smart–Lite–Switch ist ein Ethernet–Switch der neuesten Generation, der Leistungsstärke, verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Der IGS–2128 bietet 24 (10M/100M/1G) vollwertige RJ45 Ports, sowie 4 Combo RJ45 Ports die zur Verfügung stehen, Mit der Standard–19" Einbaurahmen und den gut sichtbaren Status–LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert–Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP–Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows– und Mac–Betriebssystemen.
Der LevelOne IGS–2128 bietet eine hohe Hardware–Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Ausserdem ist der IGS–2128 ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest
VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN
Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Storm control
Verwaltung
? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.
Verschiedenes
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nein
Lüfterlos Ja
Manageable Ja
Serie HILBERT–Serie
Industriequalität
Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur –40 °C ~ 75 °C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 85 °C

Lieferumfang
? IGS–2128
? Stromklemmenblock
? 19–Zoll–Rack–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung

Leistung
Schaltleistung 56 Gbit/s
Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 440 x 242 x 45 mm
Produktgewicht (kg) 2,44 kg
Systemspezifikationen
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Flash–Speichergröße 2 MB
Wärmeableitung 68,24 (Btu/H)
Indikator Leistung, System, Link/Akt
Jumbo–Rahmen (KB) 9 K
MAC–Adresstabelle 8 K
Befestigung 19"–Rackmontage
MTBF 43.800 Std
Paketpuffer 4,1 Mbit/s
Portkonfiguration 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ–45–Kupfer–Ports, 4 Gigabit–Kupfer/SFP–Kombination
Energieverbrauch 20 W
Eingangsspannung Redundant Dual DC 12V/24V/48V
Stromversorgung VDC 12~57V
Standards
? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3z 1000BASE–X (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
28–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
440 x 242 x 45 mm

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 346,25*
€ 389,00*
€ 4,99*
ab € 348,65*
€ 390,92*
Frei Haus
ab € 353,20*
€ 396,14*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 375,78*
€ 417,56*
€ 3,50*
ab € 384,07*
€ 428,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.