Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 6x GE 2xSFP 4xRJ45 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 6x GE 2xSFP 4xRJ45 schwarz
LevelOne Switch 6x GE 2xSFP 4xRJ45 schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999740136
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGS-2106
EAN/GTIN:
     4015867236161
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port

LevelOne Switch 6x GE 2xSFP 4xRJ45 schwarz

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch

LevelOne Switch 6x GE 2xSFP 4xRJ45 schwarz

Produktbeschreibung:

4 Gigabit–Ethernet–Ports und 2 Gigabit–SFP–Steckplätze
1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll–/Halbduplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
Unterstützt 2K MAC–Adressen Auto–Learning und Auto–Aging
9K Jumbo Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP Multicast Filtering durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2–Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
Betriebstemperaturbereich von –40°C bis 75 °C
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD–Schutz
Unterstützt DIN–Schieneninstallation
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management.

Der LevelOne IGS–2106 Hilbert 6–Port Industrie–Gigabit–Smart–Lite–Switch ist ein Ethernet–Switch der neuen Generation, die Ethernet–Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der IGS–2106 bietet 4 (10M/100M/1G) RJ45 Ports und 2 Gigabit SFP Steckplätze. Mit der industriellen Standard–DIN–Schienenmontage und den gut sichtbaren Status–LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert–Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP–Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows– und Mac–Betriebssystemen.
Der LevelOne IGS–2106 bietet eine hohe Hardware–Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der IGS–2106 ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest
VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN
Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Storm Control
Verwaltung
? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.
Verschiedenes
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nein
Lüfterlos Ja
Manageable Ja
Serie HILBERT–Serie
Industriequalität
Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur –40 °C ~ 75 °C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 85 °C

Lieferumfang
? IGS–2106
? Stromklemmenblock
? DIN–Schienen–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 12 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 136 x 108 x 38,5 mm
Produktgewicht (kg) 0,45 kg
Systemspezifikationen
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Mikro–Schalter LOOP, VLAN ON/OFF
Flash–Speichergröße 2 MB
Paket–Weiterleitungsrate 8.928 Mpps
Wärmeableitung 20,47 (Btu/H)
Indikatorleistung, Link/Act
Jumbo–Frames (KB) 9 KB
MAC–Adresstabelle 2 K
Befestigung DIN–Schienenmontage
MTBF 43.800 Std
Paketpuffer 1,5 Mbit
Portkonfiguration 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ–45–Kupfer–Downlink–Ports, 2x 100/1000 Mbit/s SFP–Uplink–Ports
Energieverbrauch 6 W
Eingangsspannung Redundant Dual DC 12V/24V/48V
Stromversorgung VDC 12~57V
Standards ? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3z 1000BASE–X (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
6–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
136 x 108 x 38,5 mm

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 83,58*
€ 86,95*
€ 5,95*
ab € 85,67*
€ 89,30*
€ 4,99*
ab € 87,60*
€ 91,15*
12 Tage
10
€ 6,29*
ab € 90,86*
€ 94,54*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 99,64*
€ 103,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.