Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 8 GB RAM 128 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Surface Laptop Go 3 - 31,5 cm (12.4") - Core i5 1235U - 8 GB RAM - 128 GB SSD Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 Speicherkapazität: 128 GB SSD Bildschirm: 31,5 cm (12.4") Touchscreen 1536 x 1024 - 148 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Batterie: Bis zu 15 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm Gewicht: 1,13 kg
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 8 GB RAM 128 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–1235U Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3,3 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 4,4
GHz Anzahl Prozessorkerne 10 Leistungskerne 2
Effiziente Kerne 8 Prozessor–Cache 12 MB Prozessor
Cache Typ Smart Cache Grundleistung des Prozessors
15 W Maximale Turboleistung 55 W Design Produkttyp
Laptop Produktfarbe Platin Name der Farbe Platin
Formfaktor Klappgehäuse Gehäusematerial Polycarbonate (PC),
Aluminium Marktpositionierung Business Jahr der
Einführung 2023 Bildschirm Bildschirmdiagonale
31,5 cm Display–Auflösung 1536 x 1024 Pixel Touchscreen
Ja Natives Seitenverhältnis 3:2 Display Glasart
Gorilla Glass Helligkeit 320 cd/m? Pixeldichte
148 ppi RGB–Farbraum sRGB Kontrastverhältnis 1000:1
Speicher Speicherkapazität 8 GB Interner Speichertyp
LPDDR5–SDRAM Memory Formfaktor On–board RAM–Speicher
maximal 8 GB Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
128 GB Speichermedien Flash Flash–Speicher 128
GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Netzwerk Mobile
Netzwerkverbindung Nein Top WLAN–Standard Wi–Fi
6 (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.1 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Testsoftware Microsoft 365 30–day Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–board GPU manufacturer Intel On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics On–Board Grafikadaptermodell
Intel Iris Xe Graphics Gewicht und Abmessungen
Gewicht 1,13 kg Breite 278 mm Tiefe 206 mm Höhe
15,7 mm Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Typ Ladeanschluss Surface Connect USB–Typ–C
DisplayPort–Wechselmodus Ja USB Power Delivery
Ja Tastatur Eingabegerät Touchpad Numerisches
Keypad Ja Akku/Batterie Batteriekapazität 41 Wh
Akku–/Batteriebetriebsdauer 15 h Energie Netzteilstärke
39 W Audio Audio–System Dolby Audio Premium Lautsprecher
Hersteller OmniSonic Eingebautes Mikrofon Ja Mikrofonenanzahl
2 Sicherheit Fingerabdruckscanner Ja Windows Hello
Ja Trusted Platform Module (TPM) Ja Trusted Platform
Module (TPM) Version 2.0 Kamera Frontkamera Ja
Auflösung Frontkamera 1280 x 720 Pixel Frontkamera
HD Typ HD Leistungen Umgebungslichtsensor Ja
Technische Details:
Allgemein
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
Bildschirm
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Besonderheiten
Corning Gorilla Glass 3, Color Calibrated, PixelSense, sRGB Mode, Enhanced Color
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Ton
Stereolautsprecher, duale Fernfeld–Studiomikrofone
Kompatibilität
Dolby Audio Premium
Audiofunktionen
Ausgang: Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Leistungsmerkmale
Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 15 Stunden
AC–Adapter
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB–C 3.2/DisplayPort ¦ USB 3.1 ¦ Kopfhörerausgang ¦ SurfaceConnect
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 Home (30 Tage Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich), Xbox Game Pass Ultimate (1–Monats–Testversion)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat, eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr