Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business Intel Core i5 1235U Win 10 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 Wi-Fi 6 Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business Intel Core i5 1235U Win 10 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 Wi-Fi 6 Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business Intel Core i5 1235U Win 10 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 Wi-Fi 6 Platin
Artikel-Nr.:
     7405B-999739083
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XLF-00007
EAN/GTIN:
     0196388157044
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business Intel Core i5 1235U Win 10 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 Wi-Fi 6 Platin

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business - 31,5 cm (12.4") - Core i5 1235U - 16 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 10 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5 Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 31,5 cm (12.4") Touchscreen 1536 x 1024 - 148 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Batterie: Bis zu 15 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm Gewicht: 1,13 kg

Microsoft Surface Laptop Go 3 for Business Intel Core i5 1235U Win 10 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 Wi–Fi 6 Platin

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–1235U Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3,3 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 4,4
GHz Anzahl Prozessorkerne 10 Prozessor–Cache 12
MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Grundleistung
des Prozessors 15 W Maximale Turboleistung 55
W Leistungskerne 2 Effiziente Kerne 8 Design Produkttyp
Laptop Produktfarbe Platin Name der Farbe Platin
Formfaktor Klappgehäuse Gehäusematerial Polycarbonate (PC),
Aluminium Marktpositionierung Business Jahr der
Einführung 2023 Bildschirm Bildschirmdiagonale
31,5 cm Display–Auflösung 1536 x 1024 Pixel Touchscreen
Ja Natives Seitenverhältnis 3:2 Display Glasart
Gorilla Glass Helligkeit 320 cd/m? Pixeldichte
148 ppi RGB–Farbraum sRGB Kontrastverhältnis 1000:1
Speicher Speicherkapazität 16 GB Interner Speichertyp
LPDDR5–SDRAM Memory Formfaktor On–board RAM–Speicher
maximal 16 GB Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
512 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 512 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
512 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung Nein Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.1 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 10 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Testsoftware Microsoft 365 30–day Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–Board–Grafikadapterfamilie Intel Iris Xe Graphics
On–Board Grafikadaptermodell Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,13 kg Breite
278 mm Tiefe 206 mm Höhe 15,7 mm Anschlüsse und
Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Typ Ladeanschluss
Surface Connect USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja USB Power Delivery Ja Tastatur Eingabegerät
Touchpad Numerisches Keypad Ja Akku/Batterie Batteriekapazität
41 Wh Akku–/Batteriebetriebsdauer 15 h Leistung
Netzteilstärke 39 W Audio Audio–System Dolby Audio
Premium Lautsprecher Hersteller OmniSonic Eingebautes
Mikrofon Ja Mikrofonenanzahl 2 Sicherheit Fingerabdruckscanner
Ja Windows Hello Ja Trusted Platform Module (TPM)
Ja Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0 Kamera
Frontkamera Ja Auflösung Frontkamera 1280 x 720
Pixel Frontkamera HD Typ HD Leistungen Umgebungslichtsensor Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
31,5 cm (12.4")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
1536 x 1024
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
148
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Besonderheiten
Corning Gorilla Glass 3, Color Calibrated, PixelSense, sRGB Mode, enhanced color
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja – 720p
Ton
Stereolautsprecher, duale Fernfeld–Studiomikrofone
Kompatibilität
Dolby Audio Premium
Audiofunktionen
Ausgang: Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 15 Stunden
AC–Adapter
Ausgang
39 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB–C 3.2/DisplayPort ¦ USB 3.1 ¦ Kopfhörerausgang ¦ SurfaceConnect
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30–Tage–Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Verschiedenes
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat, eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm
Gewicht
1,13 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop i5 16 gb ram, business laptop, business notebook i5, Laptop Go 3, Microsoft Surface, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.130,28*
€ 1.217,15*
Frei Haus
ab € 1.130,80*
€ 1.219,30*
€ 1,93*
ab € 1.137,82*
€ 1.224,08*
Frei Haus
ab € 1.176,33*
€ 1.264,52*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.222,07*
€ 1.311,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,77*
€ 1.561,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,43*
€ 1.552,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,26*
€ 1.517,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,44*
€ 1.488,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,07*
€ 1.454,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,31*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,54*
Zubehör
Microsoft
SVS-00002
ab € 150,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.