Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin
Artikel-Nr.:
     7405B-999739082
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XLG-00007
EAN/GTIN:
     0196388157167
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Laptop Go 3 - 31,5 cm (12.4") - Core i5 1235U - 16 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5 Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 31,5 cm (12.4") Touchscreen 1536 x 1024 - 148 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Batterie: Bis zu 15 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm Gewicht: 1,13 kg

Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5 1235U Win 11 Pro Iris Xe Grafikkarte 16 GB RAM 512 SSD 31,5 cm 12.4" Touchscreen 1536 x 1024 802.11a/b/g/n/ac/ax Platin

Produktbeschreibung:

Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Betriebszeit (max.): 15 h · Bluetooth Version: 5.1 · Display–Auflösung: 1536 x 1024 Pixel · Display–Diagonale (in Zoll): 12.4 Zoll · Display–Format: 3:2 · Festplatte 1 (Titel): 512 GB Flash · Festplatte 1 Kapazität: 512 GB · Festplatte 1 Typ: Flash · Fingerprint: Ja · Gewicht: 1,13 kg · Grafik–Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel® Iris® X? Graphics · Herstellerfarbe: Platin · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: Surface Laptop Go 3 · Produktabmessung, Breite: 206 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 278 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–1235U · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–1235U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Software im Lieferumfang: Vorinstallierte Microsoft 365 AppsFootnote,Microsoft 365 Family 30–tägige–Testversion,Xbox Game Pass Ultimate, Testversion für 30 Tage · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Webcam: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
31,5 cm (12.4")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
1536 x 1024
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
148
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Besonderheiten
Corning Gorilla Glass 3, Color Calibrated, PixelSense, sRGB Mode, Enhanced Color
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja – 720p
Ton
Stereolautsprecher, duale Fernfeld–Studiomikrofone
Kompatibilität
Dolby Audio Premium
Audiofunktionen
Ausgang: Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 15 Stunden
AC–Adapter
Ausgang
39 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB–C 3.2/DisplayPort ¦ USB 3.1 ¦ Kopfhörerausgang ¦ SurfaceConnect
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 Home (30 Tage Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich), Xbox Game Pass Ultimate (1–Monats–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat, eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27,8 cm x 20,6 cm x 1,57 cm
Gewicht
1,13 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop i5 16 gb ram, business laptop, business notebook i5, Laptop Go 3, Microsoft Surface, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.094,99*
€ 1.175,42*
Frei Haus
ab € 1.097,56*
€ 1.177,53*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,07*
€ 1.179,42*
€ 1,93*
ab € 1.096,05*
€ 1.182,27*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.186,76*
€ 1.267,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,27*
€ 1.508,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,32*
€ 1.499,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,52*
€ 1.470,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,71*
€ 1.441,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,76*
€ 1.412,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,31*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 145,53*
Zubehör
Microsoft
SVS-00002
ab € 150,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.