QNAP NVR 8 Kanäle netzwerkfähig TCP/IP
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: QNAP QVP-41C - standalone NVR - 8 Kanäle Gerätetyp: NVR - 8 Kanäle (24 max. unterstützt) - netzwerkfähig Bildrate: 30 Bilder pro Sek. Komprimierungsformat: H.264, H.265, MPEG-4, MJPEG, MxPEG, AAC, G.711, G.726, PCM, AVI TV-System: NTSC/PAL Bildauflösung: 1920x1080 Unterstützte Festplatte(n): Anzahl: 4 Spannung: 120 / 230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,02 cm x 22,05 cm x 16,85 cm Gewicht: 2,21 kg
QNAP NVR 8 Kanäle netzwerkfähig TCP/IP
Produktbeschreibung:
Kleines & Mittleres Unternehmen NAS Tower SchwarzAnzahl
der unterstützten Speicherlaufwerke: 4 HDD & SSD M.2,
Serial ATA II, Serial ATA IIIIntel® Celeron® J6412
2,6 GHz8 DDR4 Speicherkartensteckplätze: 2 SO–DIMMEthernet/LAN
DHCP–Server Wake–on–LAN bereitKühlung: Aktiv LCDBackup–Funktionen:
Cloud 90 WDie QVP–41C QVR Pro Appliance ist ein
Tower–basierter Netzwerküberwachungsserver mit
einem Intel® Celeron® Quad–Core Prozessor.
Acht IP–Kamerakanäle sind inklusive und bis zu
vierundzwanzig IP–Kamerakanäle werden unterstützt.
Der QVP–41C bietet eine wirtschaftliche und leistungsstarke
integrierte Software– und Hardware–Videoüberwachungslösung
und erfüllt die Anforderungen an eine sichere,
zuverlässige und zentral verwaltete Videoüberwachungsspeicherung
für kleine Unternehmen und Büros.Unterstützt ONVIF
KamerasKompatibel mit Tausenden von Kameras von
über 190 Marken und ONVIF Standards.Leistungsstarker
NVRSteigern Sie die Effizienz Ihrer Überwachungsdatenübertragung
mit Dual–Port 2,5GbE,
einem USB 3.2 Gen2 10Gbps Port und 8 GB RAM.Langfristiges
ModellDas QVP–41C wird von QNAP für einen längeren
Zeitraum bis 2029 verfügbar sein und unterstützt
werden.RAID–SchutzIm Gegensatz zu herkömmlichen
DVR und NVR schützt der QVP–41C Ihre Daten mit
RAID vor Festplattenausfällen.Zwei HDMI™ –AusgängeWiedergabe
und Umschalten in Echtzeit zwischen Mehrkanal–4K–Videos
auf zwei Monitoren mit erweiterter Anzeige.Schlanke
KI ÜberwachungsanwendungenDer QVP–41C bietet intelligente
Überwachungsanwendungen von QNAP und unterstützt
die Intel® OpenVINO™ KI Engine und die Edge TPU
Erweiterung über M.2 SSD Steckplätze zur Steigerung
der Gesichtserkennungsleistung in QVR Face.QVP–41C
im Vergleich zu anderen NAS–basierten Überwachungssystemen.
Was ist der Unterschied?In einem herkömmlichen
NAS–basierten Überwachungssystem ist die Überwachung
nur eine von vielen Anwendungen,
die den Benutzern zur Verfügung stehen. Da sich
all diese Anwendungen die NAS–Systemressourcen
und den Speicherplatz teilen müssen,
könnte die Überwachungsleistung beeinträchtigt werden.
Der QVP–41C QVR Pro Appliance überwindet dieses Problem,
indem er dedizierten Speicherplatz zur Verfügung
stellt und die gesamten Systemressourcen für die
Überwachung reserviert,
wodurch er ein Höchstmaß an Leistung zur Erfüllung
der Anforderungen professioneller Überwachungssysteme bietet.
Der QVP–41C wird außerdem mit integrierten Kamerakanallizenzen
und wichtigen Anwendungen geliefert,
die eine lokale Installation ohne Internetverbindung ermöglichen.
Installieren Sie einfach die Festplatten und schalten
Sie den QVP–41C ein,
um den Installationsprozess zu starten.Speicherlösung
für Videoüberwachung mit hoher KapazitätDer QVP–41C
ist ein professioneller Netzwerküberwachungsserver,
der mit über 6.000 IP–Kameras von über 190 Marken
und Tausenden von ONVIF Netzwerkkameras kompatibel
ist.Schnellere Gesichtserkennung mit integrierter
Intel OpenVINO™ KI Engine.Mit den integrierten
Intel OpenVINO™ KI Rechenressourcen beschleunigt
der QVP–41C die KI Gesichtserkennung und die Objektidentifikation in QVR Face,
ohne andere Anwendungen oder Dienste zu beeinträchtigen.Umfassende
Kameraunterstützung und VerwaltungDer QVP–41C
unterstützt Tausende von Kameramodellen von über
190+ Marken mit einer Vielzahl von Bildformaten
(einschließlich Kameras,
die ONVIF und RTSP/ http–Streaming verwenden).
Sogar USB–Webcams werden unterstützt. So können
Heimanwender und preisbewusste Nutzer schnell
Überwachungslösungen aufbauen,
die auf ihre Umgebung zugeschnitten sind und gleichzeitig
eine komfortable Kameraverwaltung bieten.Bewegungserkennung
mit preisgünstigen USB–WebcamsStandardüberwachungssysteme
unterstützen normalerweise nur die Ereignisaufzeichnung
und Benachrichtigungsfunktionen für teure Kameras
mit integrierter Bewegungserkennung.
Der QVP–41C bietet Bewegungserkennung auch für
Einstiegskameras und USB–Webcams.
Solange Ihre Kamera ihr Bildmaterial an den QVR
Pro Appliance streamen kann (z.B.
über das RTSP–Protokoll), unterstützt sie die
Bewegungserkennung,
so dass Sie ein budgetfreundliches, bewegungserkennendes
Überwachungssystem aufbauen können.QVR Pro ClientDie
QVR Pro Client Software kann auf Windows®– und
Mac®–Geräten installiert werden.
So können Sie von verschiedenen Plattformen aus
überwachen und flexibel zwischen Live–Ansicht
und Wiedergabemodus wechseln,
um die volle Kontrolle über die überwachten Bereiche
zu übernehmen.Live–Ansicht und WiedergabeÜberwachen
Sie die Live–Ansicht mehrerer Kanäle und spielen
Sie Aufnahmen auf einer einzigen Oberfläche ab.
Sie können zudem Aufnahmen zu einer bestimmten
Zeit anzeigen,
indem Sie auf die Zeitleiste klicken oder einen
Zeitraum definieren.Region von InteresseDie Funktion
Region von Interesse (ROI) ermöglicht die Anzeige
mehrerer regionaler Bilder derselben Kamera in
der Live–Ansicht und im Wiedergabemodus.
Sie können mehrere Bereiche definieren und vergrößern,
um den Bereich genauer zu beobachten.Qdewarp–TechnologieDie
innovative Qdewarp–Technologie ermöglicht es Anwendern,
Standardaufnahmen von Fischaugen–Kameras in proportionalen
Verhältnissen und Größen zu betrachten,
ohne die Originalaufnahmen zu beeinträchtigen.
Die verzerrten Teile an den Rändern können in
ein klares Panoramabild verwandelt werden.Mehrere
BenachrichtigungsmethodenDie Ereignisbenachrichtigung
bietet mehrere Möglichkeiten,
über neu auftretende Ereignisse informiert zu werden,
darunter rot blinkende Umrandungen von Kanälen,
Warnsummer und das Bewegungssymbol auf der E–Map.Einfache
Fernüberwachung mit der mobilen QVR Pro Client
AppMit der mobilen QVR Pro Client App können Sie
mehrere Kanäle gleichzeitig aus der Ferne überwachen.
Wenn Ihre Netzwerkverbindung langsam oder gebührenpflichtig/begrenzt ist,
können Sie den Modus mit niedriger Bandbreite wählen,
um einen bandbreitenoptimierten Stream anzuzeigen,
ohne die Qualität der Aufnahmen zu beeinträchtigen.
Darüber hinaus können Sie den voreingestellten
Punkt der Kamera aus der Ferne einstellen oder
die PTZ–Kameras innerhalb der App steuern.QVR
CenterQVR Pro KontrollzentrumVerwalten Sie zentral
mehrere QVR Pro Server,
die in verschiedenen Bereichen installiert sind.
Sie können auch Livefeeds zentral überwachen,
Aufnahmen wiedergeben und Ereignisbenachrichtigungen
von mehreren QVR Pro Servern empfangen,
was Ihnen hilft, die Reaktionszeiten auf Ereignisse
zu verkürzen.QVR GuardHochverfügbares Failover–ManagementSchützen
Sie QVR Pro vor Systemausfällen,
um unterbrechungsfreie Überwachungsaufnahmen zu
gewährleisten.
Wenn Ihr QVR Pro ausfällt oder abstürzt, übernimmt
QVR Guard automatisch die Aufnahmeaufgaben und
bietet eine zuverlässige Redundanz für Ihr Überwachungssystem.QVR
FaceIntelligente Gesichtserkennung und AnalyseErhalten
Sie Videoanalysen von angeschlossenen Kameras
in Echtzeit und nutzen Sie diese,
um Profile, Gruppen und Ereignisbenachrichtigungen
für die sofortige Gesichtserkennung festzulegen.
Dies ist ideal für Smart Retail–, Türzutrittsverwaltung–
und VIP–Begrüßungssysteme.Verlängern Sie die Hardware–Garantie
auf bis zu 5 JahreFür das QVP–41C gilt eine 3–jährige
Garantie ohne zusätzliche Kosten.
Bei Bedarf können Sie auch eine Garantieverlängerung erwerben,
die Ihren Garantieanspruch auf bis zu 5 Jahre erweitert.
Technische Details:
Allgemein
Max. unterstützte Videokanäle
24
Komprimierungsformat
MJPEG, MPEG–4, G.711, G.726, H.264, AAC, PCM, AVI, MxPEG, H.265
Packungsinhalt
NVR, 16 Schrauben (für 3,5" HDD), 12 Schrauben (für 2,5" HDD)
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel – RJ–45 – RJ–45 – 1 Stck.
Netzkabel – 1 Stck.
Bereitgestelltes Betriebssystem
QNAP QVR Pro
Sicherheits–DVR
Bildrate (Aufzeichnung)
30 Bilder pro Sek.
Funktionen
RAID 5–Unterstützung, RAID 10–Unterstützung, RAID 1–Unterstützung, JBOD–Unterstützung, RAID 5–Hot–Spare–Unterstützung, RAID 6–Unterstützung, RAID 10–Hot–Spare–Unterstützung
Festplatte
Video–Server
Funktionen
Intel UHD Graphics
Netzwerk
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Unterstützte Protokolle
FTP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, HTTPS, SMB, Telnet, SSH, CIFS
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, Reset–Taste, ONVIF–Unterstützung, Unterstützung von 1080p–Auflösung
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 2
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base–T x 14 / SFP x 2 (PoE+)
Weitere Anschlüsse
M.2 2280 x 2, USB 3.2 Gen1 Type A x 3, 2.5 GBase–T x 2
Energieversorgung
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)