Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX PICO PI430AJ i3-N300 8/512 GB Core i3 8 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOTAC ZBOX PICO PI430AJ i3-N300 8/512 GB Core i3 8 512
ZOTAC ZBOX PICO PI430AJ i3-N300 8/512 GB Core i3 8 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999732692
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-PI430AJ-BE-W5B
EAN/GTIN:
     4895173627743
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

ZOTAC ZBOX PICO PI430AJ i3-N300 8/512 GB Core i3 8 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX P Series PI430AJ - Mini-PC - Core i3 N300 0,8 GHz - 8 GB - SSD 512 GB Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 N300 / 0,8 GHz (, bis zu 3,8 GHz, (8 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 8 GB LPDDR5 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 2-in-1 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home N Software inbegriffen: Treiber & Dienstprogramme Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 11,48 cm x 2,38 cm

ZOTAC ZBOX PICO PI430AJ i3–N300 8/512 GB Core i3 8 512

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBOX pico PI430AJ · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 114.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3–N300 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3–N300 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 0,8 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 3,8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB–C®,RJ45,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Peripheriegeräte
AirJet solid state active cooling
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 N300
Taktfrequenz
0,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
2–in–1–Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSDHC, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x DisplayPort (1 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (1 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4/USB–C 3.2 Gen 1 (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, VESA–Montagesatz, CTIA/OMTP–Adapter, Schraubenkit für VESA–Halterung, universal power plugs
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home N
OS–zertifiziert
Windows 11
Software
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,6 cm
Tiefe
11,48 cm
Höhe
2,38 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17,5 cm
Transporttiefe
17,5 cm
Transporthöhe
5,3 cm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 488,02*
€ 543,78*
Frei Haus
ab € 489,93*
€ 549,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 507,72*
€ 569,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 510,71*
€ 569,80*
Lager 7405
61
€ 1,00*
ab € 522,59*
€ 584,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,50*
€ 687,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.