Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple 3.5" 8000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Purple 3.5" 8000 GB Serial ATA III
WD Purple 3.5" 8000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     7405B-999729149
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD84PURZ-SS
EAN/GTIN:
     5715063007877
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Purple 3.5" 8000 GB Serial ATA III

Artikeldetails:

  • Typ: Solid State Disk Baugröße: 3,5" Bauform (Intern/Extern): Sonstige Bauform (Intern/Extern) Übertragungsstandard: SATA Festplattentyp: Serial ATA Speicherkapazität: 8.000 GB Produktlinie: WD Purple

WD Purple 3.5" 8000 GB Serial ATA III

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
WD Purple
Typ
Solid State Disk
Baugröße
3,5 "
Festplatte
Festplattentyp
Serial ATA
Technische Daten
Speicherkapazität
8000 GB
Übertragungsstandard
SATA

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 202,21*
€ 237,09*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 231,09*
€ 266,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.