Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999721697
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3826470
EAN/GTIN:
     4034303033614
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB

Artikeldetails:

  • Bauform (Intern/Extern): Extern Typ: Solid State Disk Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail): Retail Festplatten: Solid State Disk Bauform: 1,8" Gewicht: 50g Transferrate: 450 MB/s - 730 MB/s Speicherkapazität: 1.900 GB - 2.458 GB

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB

Produktbeschreibung:

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2 TB
Allgemeines
Bauform
1,8
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Tec
Verpackung: Blister (retail)

Technische Details:

Allgemeines
Bauform
1,8 "
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail)
Retail
Material
Kunststoff
Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
2048 GB
Transferrate
500 MB/s
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
44 g

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 124,33*
€ 156,99*
€ 2,95*
ab € 131,40*
€ 168,36*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 141,60*
€ 176,16*
€ 3,50*
ab € 142,13*
€ 177,33*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 142,53*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3826460
ab € 79,23*
Zubehör
Intenso
3826440
ab € 34,44*
Zubehör
Intenso
3826450
ab € 50,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.