Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 500 MB/s/2TB Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116307132
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3826470
EAN/GTIN:
     4034303033614
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochgeschwindigkeitsdatenspeicher und ultimative Mobilität

Die externe SSD TX100 von Intenso ist dank seiner robusten gummierten Oberfläche für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die TX100 ist in einer Reihe von Optionen erhältlich, von 250 GB bis hin zu 2 TB für deine größten digitalen Abenteuer. Darüber hinaus ist die externe SSD mit einer Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung mit bis zu 500 MB/s gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
166 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3826460
ab € 73,57*
Zubehör
Intenso
3826440
ab € 33,14*
Zubehör
Intenso
3826450
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.