Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe SSD Festplatte TX100, 2 TB, gummierter Kunststoff, max. Datentransferrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/int3826470_a01.jpg
images/web_details/int3826470_a01.jpg
images/web_details/int3826470_a02.jpg
images/web_details/int3826470_a03.jpg
images/web_details/int3826470_a04.jpg
images/web_details/int3826470_b01.jpg
images/web_details/int3826470_b02.jpg
images/web_details/int3826470_b03.jpg
images/web_details/int3826470_b04.jpg
images/web_details/int3826470_b05.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INT3826470
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3826470
EAN/GTIN:
     4034303033614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe SSD TX100 ist die perfekte Mischung aus Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Stil. Dank der robusten, gummierten Oberfläche ist sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Abmessungen:
91 x 54 x 10 mm
Ausführung:
2 TB
Anreißer (Online):
Externe SSD Festplatte TX100, 2 TB, gummierter Kunststoff, grau-blau
Aufzählung (Online):
externe SSD Festplatte gummierter Kunststoff, grau-blau Schnittstelle: Super Speed USB 3.2 Gen.1x1 (5 Gbit/s) Maximale Datentransferrate: bis zu 500 MB/s Dateisystem: exFAT USB-C zu USB-A Kabel und USB-C zu USB-C Kabel LED Anzeige geringer Stromverbrauch geräuschloser Betrieb Schock-resistent (1500 G / 0,5 ms) Betriebssysteme: Microsoft Windows 8 oder höher / Mac OS 10.x oder höher
Kurzbeschreibung (Online):
Externe SSD Festplatte TX100, 2 TB, gummierter Kunststoff, max. Datentransferrate: 500 MB/s, grau-blau
Langbeschreibung (Online):
Die externe SSD TX100 ist die perfekte Mischung aus Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Stil. Dank der robusten, gummierten Oberfläche ist sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 124,33*
€ 156,99*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 131,40*
€ 168,36*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 141,60*
€ 176,16*
€ 3,50*
ab € 142,13*
€ 177,33*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 142,53*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3826460
ab € 79,23*
Zubehör
Intenso
3826440
ab € 34,44*
Zubehör
Intenso
3826450
ab € 50,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.