Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT i9-14900KF 64GB RAM 2TB SSD 24 GB RTX 4090 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT i9-14900KF 64GB RAM 2TB SSD 24 GB RTX 4090 Windows 11 Home
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT i9-14900KF 64GB RAM 2TB SSD 24 GB RTX 4090 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     7405B-999721453
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B90421-418
EAN/GTIN:
     4711377150439
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT i9-14900KF 64GB RAM 2TB SSD 24 GB RTX 4090 Windows 11 Home

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT - Tower - Core i9 i9-14900KF 3,2 GHz - 64 GB - SSD 2 TB Typ: Personal-Computer - Tower Prozessor: Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900KF / 3,2 GHz (, bis zu 5,6 GHz, (24 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 32 MB Cache pro Prozessor: 32 MB RAM: 64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 2 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4090 Videospeicher: 24 GB Gaming: Ja Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 42,96 cm x 48,96 cm Gewicht: 14 kg

MSI MPG Infinite X2 14NUI9–418AT i9–14900KF 64 GB RAM 2 TB SSD 24 GB RTX 4090 Windows 11 Home

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9 Prozessorgeneration Intel Core
i9–14xxx Prozessor i9–14900KF Anzahl Prozessorkerne
24 Leistungskerne 8 Effiziente Kerne 16 Leistung
Basisfrequenz des Kerns 3,2 GHz Effiziente Basisfrequenz
des Kerns 2,4 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4,4 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 5,6
GHz Prozessor Boost–Frequenz 6 GHz Prozessor–Cache
36 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
32 Grundleistung des Prozessors 125 W Maximale
Turboleistung 253 W Speicher Speicherkapazität
64 GB RAM–Speicher maximal 128 GB Interner Speichertyp
DDR5–SDRAM Speicherlayout 2 x 32 GB Speichertaktfrequenz
5600 MHz Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
2 TB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Gesamtkapazität der SSDs 2 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 2 TB SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0 NVMe Ja Grafik Separater Grafikadapter
Ja Eingebaute Grafikadapter Nein Dediziertes Grafikadaptermodell
NVIDIA GeForce RTX 4090 Dedizierter Grafikspeicher
Typ GDDR6X Separater Grafik–Adapterspeicher 24
GB On–Board Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Home Lieferumfang Anzeige enthalten Nein Leistungen
Produkttyp PC Audio–Chip Realtek ALC897 Audio–System
Nahimic 3D Audio Kanäle 7,1 Kanäle Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 90 % Design Gehäusetyp Desktop Volumen (l)
34 l Produktfarbe Schwarz Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Netzwerk Ethernet/LAN
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 2500 Mbit/s
WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax) Hersteller
von WLAN–Controllern Realtek Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 Gewicht und Abmessungen Breite 215 mm Tiefe
429,6 mm Höhe 289,6 mm Gewicht 14 kg Verpackungsbreite
314 mm Verpackungstiefe 576 mm Verpackungshöhe
565 mm Paketgewicht 16,2 kg Zertifikate Zertifizierung
FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI RCM(C–Tick)

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Silent Storm Cooling 2 Kühlsystem, Flüssigkeitskühlsystem mit 240 mm Lüfter
Gaming
Ja
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9–14900KF
Taktfrequenz
3,2 GHz (P–Kern) / 2,4 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,6 GHz (P–Kern) / 4,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz
Intel Z790
Cache–Speicher
Installierte Größe
32 MB
Cache pro Prozessor
32 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 2 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090
Videospeicher
24 GB
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I225–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
4 (gesamt)/ 3 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (1 hinten) ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–Maus – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio–Ausgang (Rückseite) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio–Eingang – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio–Ausgang (Rückseite) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–out (Surround hinten) – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, RCM, UL/cUL
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
850 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,5 cm
Tiefe
42,96 cm
Höhe
48,96 cm
Gewicht
14 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31,4 cm
Transporttiefe
57,6 cm
Transporthöhe
56,5 cm
Transportgewicht
16,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85%

Weitere Suchbegriffe: MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 4.265,50*
€ 4.500,80*
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 4.517,93*
€ 4.751,16*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 4.510,79*
€ 4.755,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4.540,13*
€ 4.786,03*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 4.744,69*
€ 5.003,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.003,91*
€ 5.954,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.960,86*
€ 5.903,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.834,25*
€ 5.752,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.772,35*
€ 5.679,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.744,69*
€ 5.646,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 310,66*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.089,06*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.384,96*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.845,65*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,22*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.841,44*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,44*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,36*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 13,97*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,05*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,80*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,90*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.