Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TC NEO 30A G4 I5-13420H 8 GB Core i5 8 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TC NEO 30A G4 I5-13420H 8 GB Core i5 8 256
Lenovo TC NEO 30A G4 I5-13420H 8 GB Core i5 8 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999719012
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12K00013GE
EAN/GTIN:
     0197529039649
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

Lenovo TC NEO 30A G4 I5-13420H 8 GB Core i5 8 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 13420H 2,1 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 60,5 cm (23.8") - Deutsch Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13420H / 2,1 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (8 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 60,5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) Kamera: Ja Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.1 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 54,1 cm x 22 cm x 48,05 cm Gewicht: 6,6 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Lenovo TC NEO 30A G4 I5–13420H 8 GB Core i5 8 256

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Display–Auflösung: 1920 x 960 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS–Technologie,Blendfrei · Gewicht: 6,6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 541 mm · Produktabmessung, Höhe: 480.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13420H · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13420H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz–Kerne Basis–Takt: 1,5 GHz · Prozessor Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,4 GHz · Prozessor Performance–Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance–Kerne Basis–Takt: 2,1 GHz · Prozessor Performance–Kerne Boost–Takt: 4,6 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,RJ45,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Vor–Ort–Service
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – Monitorständer mit Hubfunktion
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo–Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13420H
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
60,5 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
72% NTSC
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, grenzenlos, Kippständer (–5° – 16°), 16,7 Millionen Farbtiefe
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
720p
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, Rollladen für Privatsphäre
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x HDMI–Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Boden)
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
54,1 cm – 22 cm – 48,05 cm – 6,6 kg – mit Ständer (höchste Position) ¦ 54,1 cm – 22 cm – 38,05 cm – 6,6 kg – mit Ständer (unterste Position)
Breite
54,1 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
48,05 cm
Gewicht
6,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65,8 cm
Transporttiefe
26,4 cm
Transporthöhe
57 cm
Transportgewicht
10,74 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 545,84*
€ 599,19*
Frei Haus
ab € 548,00*
€ 600,27*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 549,95*
€ 604,85*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 611,02*
Lager 7405
132
€ 1,00*
ab € 584,60*
€ 640,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,01*
€ 761,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,83*
€ 751,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,39*
€ 743,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,49*
€ 730,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,60*
€ 695,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.