All-in-One-Business-PC mit Intel Core Prozessor der 13. Generation Mittelgroßes 60,5 cm (23,8") Gehäuse, das auf jeden Schreibtisch passt– mit großer Anzeigefläche Effiziente, reaktionsschnelle integrierte Grafik bis zu Intel Iris Xe Blitzschneller Arbeits-und Massenspeicher, damit Sie alles rascher erledigen können Bessere virtuelle Meetings in hoher Qualität dank AI Meeting Manager Intelligente Kühlfunktionen mit Modi für verschiedene Arbeitsplätze.
Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4 12K0 - All-in-One (Komplettlösung) - Monitorständer mit Hubfunktion - Core i5 13420H / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Farbe | Raven Black |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - Monitorständer mit Hubfunktion |
| Integrierte Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 16 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Dual Stream (2x2) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |
| Effizienz | 89% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED - IPS |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Monitormerkmale | Blendfreie, grenzenlos, Kippständer (-5° - 16°), 16,7 Millionen Farbtiefe |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 72% NTSC |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Audioeingang | Typ | Dual-Array-Mikrofon |
Kamera | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, Rollladen für Privatsphäre |
| Auflösung | 720p |
| Kamera | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 54.1 cm |
| Tiefe | 22 cm |
| Höhe | 48.05 cm |
| Gewicht | 6.6 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 54.1 cm - 22 cm - 48.05 cm - 6.6 kg - mit Ständer (höchste Position) ¦ 54.1 cm - 22 cm - 38.05 cm - 6.6 kg - mit Ständer (unterste Position) |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | Lenovo Calliope Keyboard |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | HDMI |
Maus | Schnittstelle | USB |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 65.8 cm |
| Transporttiefe | 26.4 cm |
| Transporthöhe | 57 cm |
| Transportgewicht | 10.74 kg |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern) |
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13420H |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern) |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Boden) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |