Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB
Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999718982
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12E3004LGE
EAN/GTIN:
     0197532809826
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70q Gen4 - Mini - Core i5 13400T 1,3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Mini Services im Bundle: 3 Jahre Lenovo Vor-Ort- Support + 1 Jahr Lenovo Premier-Support Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400T / 1,3 GHz (, bis zu 4,4 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 20 MB Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,65 cm Gewicht: 1,25 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.1 · Gewicht: 1,25 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ThinkCentre M70q Gen 4 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 182.9 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13400T · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13400T · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz–Kerne Basis–Takt: 1,0 GHz · Prozessor Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,0 GHz · Prozessor Performance–Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance–Kerne Basis–Takt: 1,3 GHz · Prozessor Performance–Kerne Boost–Takt: 4,4 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,RJ45,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Vor–Ort– Support + 1 Jahr Lenovo Premier–Support
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400T
Taktfrequenz
1,3 GHz (P–Kern) / 1 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x DisplayPort
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Low Noise Certification, MIL–STD–810H
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,65 cm
Gewicht
1,25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
3,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 423,68*
€ 467,08*
Frei Haus
ab € 449,63*
€ 491,79*
€ 6,78*
ab € 450,43*
€ 492,24*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 453,47*
€ 495,51*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 452,94*
€ 495,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,13*
€ 572,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,23*
€ 567,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,83*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,95*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,97*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,59*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,34*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 138,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.