Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF A17 FA707NV-HX048W 17,3" FHD AMD Ryzen R7-7735HS 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX 4060 Windows 11 43,9 cm 1920 x 1080 Pixel Full HD / 250 Nits IPS Display entspiegelt / R...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF A17 FA707NV-HX048W 17,3" FHD AMD Ryzen R7-7735HS 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX 4060 Windows 11 43,9 cm 1920 x 1080 Pixel Full HD / 250 Nits IPS Display entspiegelt / R...
ASUS TUF A17 FA707NV-HX048W 17,3" FHD AMD Ryzen R7-7735HS 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX 4060 Windows 11 43,9 cm 1920 x 1080 Pixel Full HD / 250 Nits IPS Display entspiegelt / R...
Artikel-Nr.:
     7405B-999717386
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0E35-M002V0
EAN/GTIN:
     4711387318911
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

ASUS TUF A17 FA707NV-HX048W 17,3" FHD AMD Ryzen R7-7735HS 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX 4060 Windows 11 43,9 cm 1920 x 1080 Pixel Full HD / 250 Nits IPS Display entspiegelt / Ryzen™ 7 7000 Serie 7735HS / NVIDIA 8192 MB / | 10000 / Home | grau | 2,60 kg

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming A17 FA707NV-HX048W - 43,9 cm (17.3") - Ryzen 7 7735HS - 16 GB RAM - 1 TB SSD Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Home Prozessor: AMD Ryzen 7 7735HS bis zu 4,7 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 660M Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Gaming: Ja Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja (RGB) Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip Farbe: Mecha Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,5 cm x 26,4 cm x 2,54 cm Gewicht: 3,33 kg Umweltschutzstandards: - ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Climate+

ASUS TUF A17 FA707NV–HX048W 17,3" FHD AMD Ryzen R7–7735HS 16 GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX 4060 Windows 11 43,9 cm 1920 x 1080 Pixel Full HD / 250 Nits IPS Display entspiegelt / Ryzen™ 7 7000 Serie 7735HS / NVIDIA 8192 MB / | 10000 / Home | grau | 2,60 kg

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7 Prozessor 7735HS Prozessor–Taktfrequenz
3,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,75 GHz Anzahl
Prozessorkerne 8 Prozessor–Cache 20 MB Prozessor
Cache Typ L2 & L3 Design Produkttyp Laptop Produktfarbe Black,
Grey Name der Farbe Mecha Gray Formfaktor Klappgehäuse
Marktpositionierung Gaming Bildschirm Bildschirmdiagonale
43,9 cm Display–Auflösung 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Nein HD–Typ Full HD Panel–Typ IPS Natives Seitenverhältnis
16:9 Blendfreier Bildschirm Ja RGB–Farbraum sRGB
Farbskala 62,5 % Maximale Bildwiederholrate 144
Hz Speicher Speicherkapazität 16 GB Interner Speichertyp
DDR5–SDRAM Speichertaktfrequenz 4800 MHz Memory
Formfaktor SO–DIMM Speicherlayout 2 x 8 GB Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM RAM–Speicher maximal 32 GB Speicherkanäle
Dual–channel Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
1 TB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der SSDs
1 TB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
1 TB SSD Schnittstelle PCI Express 3.0 NVMe Ja
SSD–Formfaktor M.2 Optisches Laufwerk – Typ Nein
Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Nein Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp 2x2 Ethernet/LAN Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Home Betriebssystemsarchitektur 64–bit Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Ja Getrennter GPU–Hersteller NVIDIA Dediziertes
Grafikadaptermodell NVIDIA GeForce RTX 4060 On–Board
Grafikadaptermodell AMD Radeon 680M Separater
Grafik–Adapterspeicher 8 GB Dedizierter Grafikspeicher
Typ GDDR6 Gewicht und Abmessungen Gewicht 2,6
kg Breite 395 mm Tiefe 264 mm Höhe (vorne) 2,29
cm Höhe (hinten) 2,54 cm Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl USB4 Gen 2×2–Ports
1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja USB Power Delivery Ja Tastatur Eingabegerät
Touchpad Numerisches Keypad Ja Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur 1–zone RGB Akku/Batterie
Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion (Li–Ion)
Anzahl Batteriezellen 4 Batteriekapazität 90 Wh
Energie Netzteilstärke 240 W Netzteilfrequenz
50 – 60 Hz Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240
V AC–Adapter Ausgangssstrom 12 A Netzteil Ausgangsspannung
20 V Sicherheit Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Trusted Platform Module (TPM) Ja Passwortschutz
Ja Passwortschutz–Art BIOS,
User Audio Audio–System Dolby Atmos Anzahl eingebauter
Lautsprecher 2 Eingebautes Mikrofon Ja Kamera
Frontkamera Ja Frontkamera HD Typ HD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7735HS
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
16 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43,9 cm (17.3")
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB
Besonderheiten
NanoEdge–Bildschirm, IPS–Level
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 660M
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
NVIDIA G–SYNC, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
Gaming
Ja
Kamera
Ja – 720p
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Hi–Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung, Fernfeld, Fernfeld
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, 4 Schnellzugriffstasten, 1 RGB–Zone, 1.7 mm Tastenhub, ASUS Overstroke Technology
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
90 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB4/DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Mecha Gray
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet, BIOS–Schutz, Arc Flow Lüfter, Cortana–Support, 0dB Ambient Cooling
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39,5 cm x 26,4 cm x 2,54 cm
Gewicht
3,33 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
48,6 cm x 11,3 cm x 32,6 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.200,57*
€ 1.315,69*
€ 1,93*
ab € 1.194,34*
€ 1.317,44*
Lager 7405
136
€ 1,00*
ab € 1.266,63*
€ 1.400,02*
11 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.465,50*
€ 1.610,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,02*
€ 1.666,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,81*
€ 1.657,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,78*
€ 1.607,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,89*
€ 1.567,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,63*
€ 1.507,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.