Corsair D532 GB 7200-34 Dominator Titanium bk K2 COR 32 DDR5 DIMM CL34 2 16
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Dominator Titanium RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 7200 MHz (PC5-57600) Latenzzeiten: CL34 (34-44-44-96) Leistungsmerkmale: Dual-path Heat Xchange (DHX), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), leistungsstarke PCB, anpassbare RGB-Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert Spannung: 1.4 V
Corsair D532 GB 7200–34 Dominator Titanium bk K2 COR 32 DDR5 DIMM CL34 2 16
Produktbeschreibung:
Mit den Arbeitsspeichern der DOMINATOR–Produktreihe
setzt Corsair neue Maßstäbe in der Entwicklung
hochleistungsfähiger Speichertechnologie.
Vorgaben bei der Entwicklung der DOMINATOR–Arbeitsspeicher
waren integrierte Schaltkreise der höchsten Leistungsklasse,
maximale Übertaktung und effiziente DHX–Kühlung
– bei stabiler und verlässlicher Leistung.
Nur die wenigsten Komponenten sind gut genug für
die DOMINATOR–Produktreihe.
Deshalb unterzieht Corsair alle Komponenten gründlichen
Tests und Screening–Verfahren.
Schließlich sollen nur die besten Bestandteil
der DOMINATOR–Module werden.
Jeder integrierte Schaltkreis wird bei hohen Taktfrequenzen
und/oder kurzen Latenzzeiten getestet.
Anschließend müssen die Schaltkreise beweisen,
dass sie im Zusammenspiel maximale Interoperabilität
und Betriebssicherheit zeigen.
Denn nur dann sind die Kriterien erfüllt, die
hochleistungsfähige Computer u...
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
7200 MHz (PC5–57600)
Latenzzeiten
CL34 (34–44–44–96)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual–path Heat Xchange (DHX), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), leistungsstarke PCB, anpassbare RGB–Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert
RAM–Leistung
Tested – 7200 MHz – 1.4 V – CL34 – 34–44–44–96 ¦ SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)