Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC9680 Base Station/Charger Bluetooth Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic BC9680 Base Station/Charger Bluetooth Ethernet
Datalogic BC9680 Base Station/Charger Bluetooth Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999708889
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC9680-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic BC9680 Base Station/Charger Bluetooth Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic BC9680 - Ladestation für Barcode-Scanner - Basisstation/Ladegerät Gerätetyp: Ladestation für Barcode-Scanner - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE Netzwerk: Ethernet, Bluetooth Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,2 cm x 24,3 cm x 9,8 cm Entwickelt für: PowerScan PBT9600

Datalogic BC9680 Base Station/Charger Bluetooth Ethernet

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Datalogic BC9680, eine robuste und effiziente Ladelösung für Barcodescanner. Diese Basisstation/Ladegerät mit externem Formfaktor wurde entwickelt, um die Anforderungen von USV– und Stromversorgungsgeräten zu erfüllen, und zeichnet sich durch Betriebseffizienz und Langlebigkeit aus. Mit der Fähigkeit, in einem weiten Temperaturbereich von –20 °C bis 50 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von bis zu 90 % (nicht kondensierend) zu arbeiten, gewährleistet sie eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Das BC9680 zeichnet sich durch seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen aus, darunter Bluetooth und Ethernet, die eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Darüber hinaus bietet seine Power–over–Ethernet (PoE)–Fähigkeit in Verbindung mit LED–Anzeigen eine bequeme und effiziente Ladelösung, die Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität steigert. Die Zertifizierung nach IP40–Standard verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen und macht das Gerät zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren wollen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Ladestation für Barcode–Scanner – extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE (IEEE 802.3af)
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Remote–Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, Bluetooth
Verschiedenes
Besonderheiten
LED–Anzeiger
Kennzeichnung
IP40
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,2 cm
Tiefe
24,3 cm
Höhe
9,8 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT9600

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 376,43*
€ 430,28*
Frei Haus
ab € 380,41*
€ 430,91*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 400,17*
€ 453,23*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.