Corsair D532 GB 7000-34 Dominator Titanium wh K2
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Dominator Titanium RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7000 MHz / PC5-56000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 7000 MHz (PC5-56000) Latenzzeiten: CL34 (34-42-42-96) Leistungsmerkmale: Dual-path Heat Xchange (DHX), Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB-Beleuchtung, Extreme Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, 11 RGB-Lichtzonen, ungepuffert Spannung: 1.45 V
Corsair D532 GB 7000–34 Dominator Titanium wh K2
Produktbeschreibung:
Mit den Arbeitsspeichern der DOMINATOR–Produktreihe
setzt Corsair neue Maßstäbe in der Entwicklung
hochleistungsfähiger Speichertechnologie.
Vorgaben bei der Entwicklung der DOMINATOR–Arbeitsspeicher
waren integrierte Schaltkreise der höchsten Leistungsklasse,
maximale Übertaktung und effiziente DHX–Kühlung
– bei stabiler und verlässlicher Leistung.
Nur die wenigsten Komponenten sind gut genug für
die DOMINATOR–Produktreihe.
Deshalb unterzieht Corsair alle Komponenten gründlichen
Tests und Screening–Verfahren.
Schließlich sollen nur die besten Bestandteil
der DOMINATOR–Module werden.
Jeder integrierte Schaltkreis wird bei hohen Taktfrequenzen
und/oder kurzen Latenzzeiten getestet.
Anschließend müssen die Schaltkreise beweisen,
dass sie im Zusammenspiel maximale Interoperabilität
und Betriebssicherheit zeigen.
Denn nur dann sind die Kriterien erfüllt, die
hochleistungsfähige Computer u...
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
7000 MHz (PC5–56000)
Latenzzeiten
CL34 (34–42–42–96)
Besonderheiten
Dual–path Heat Xchange (DHX), Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB–Beleuchtung, Extreme Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, 11 RGB–Lichtzonen, ungepuffert
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, EN/IEC 63000:2018, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)