Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 63Wh kompatibel für HP 4.150 mAh 15,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 63Wh kompatibel für HP 4.150 mAh 15,2 V
IPC-Computer Akku 63Wh kompatibel für HP 4.150 mAh 15,2 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999702785
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     ZO04XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookakku für HP
notebookakku für hp

IPC-Computer Akku 63Wh kompatibel für HP 4.150 mAh 15,2 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

IPC–Computer Akku 63Wh kompatibel für HP 4.150 mAh 15,2 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,2V / 4150mAh / 63,08Wh PN: ZO04XL

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4150 mAh
Spannung
15,2 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.