Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V
IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999702710
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     02DL010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookakku für IBM
Notebookakku für Lenovo
notebookakku für ibm

IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

IPC–Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,55V / 4350mAh / 50,24Wh PN: 02DL010

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4350 mAh
Spannung
11,55 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.