Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V
IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999702700
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     L18L3P73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookakku für IBM
Notebookakku für Lenovo
notebookakku für ibm

IPC-Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

IPC–Computer Akku 50Wh kompatibel für Lenovo 4.350 mAh 11,55 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,55V / 4350mAh / 50,24Wh PN: L18L3P73

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4350 mAh
Spannung
11,55 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.