| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999702194 Herst.-Nr.: S215562V3-SCHWARZ EAN/GTIN: 4038816217264 |
| |
|
| | |
| ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9xDosen CEE7 ->Kaltgeraete Stecker C14 mit 10A 1 HE Artikeldetails: - Rack Höheneinheiten: 1 Typ: Rack-Zubehör Farbe: Grau Farbe: Rot Farbe: Schwarz RAL Farbcode: 9.005
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9xDosen CEE7 –>Kaltgeraete Stecker C14 mit 10A 1 HE Produktbeschreibung: • S7405–215562V3–Schwarz, Gehäuse Aluminium Lichtgrau, 19"/1HE, L=440mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Kaltgerätestecker, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7/Rot) –> Kaltgeräte(Stecker,C14) 10A/2300W, mit 10A Überlastungsschutz, 19" Winkel umbaubar für Tischbefestigung, Schwarz RAL9005, Technische Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 33,65* | € 45,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 33,34* | € 45,04* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 44,33* | € 58,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|