Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999700910 Herst.-Nr.: 112150100000 EAN/GTIN: 5706751072499 |
| |
|
| | |
| Inter Sales KPC-1370 rosa Kinderkamera mit Drucker Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DENVER KPC-1370 - Digitalkamera - kids Produkttyp: Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker Speicherkartensteckplatz: microSD-Karte Max. Videoauflösung: 1440 x 2560 Digitales Zoom: 10x Bildschirm: LCD-Display - 7,1 cm (2.8") Unterstützte Batterie: Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (inbegriffen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 8,5 cm x 12,8 cm Gewicht: 640 g
Inter Sales KPC–1370 rosa Kinderkamera mit Drucker Produktbeschreibung: Anschluss (Details): Micro USB · Auflösung Video optisch: 1440 x 1080 Pixel · Dig. Zoom: 10 x · Display–Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 7,11 cm · Gewicht: 630 g · Herstellerfarbe: Rosa · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Weitere technische Daten: Lithium–Ionen–Akku 800 mAh Video 1440p, 1080p, 720p interpoliert Foto 48 MP, 30 MP, 24 MP, 20 MP interpoliert Technische Details: Allgemein Produkttyp Digitalkamera – Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker Max. Videoauflösung 1440 x 2560 Zusätzliche Funktionen Zusätzliche Funktionen Selfie lens, built–in 4 games, 20 cartoons frames, 8 photo effects, 6 filters Bildschirm Typ 7,1 cm (2.8") LCD–Display Display–Formfaktor Eingebaut Verbindungen Anschlusstyp USB (USB Type–C) Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang USB–C auf USB–A Kabel, 3 thermal paper rolls, microSD Card (64 GB) Batterie Batterietyp Lithium–Ionen – herstellerspezifisch Details Lithium–Ionen–Batterie (wiederaufladbar) – 800 mAh (inbegriffen) Arbeitsspeicher / Speicherkapazität Speicherkartensteckplatz microSD–Karte Unterstützte Speicherkarten microSD–Karte, microSDHC–Karte Speicherkarte 64 GB microSDHC Speicherkarte enthalten Ja Abmessungen und Gewicht Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht 14 cm x 9,5 cm x 17 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,44* | € 39,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,48* | € 39,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,42* | € 41,91* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 38,15* | € 52,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|