Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115172581
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     KPC-1370P
EAN/GTIN:
     5706751072499
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Sonstiges
Hersteller
Denver
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Energie
Energiequelle
USB
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laden per USB
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751072505
Zolltarifnummer (TARIC)
8525890000
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
280 g
Verpackungsmaterial
Karton
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der enthaltenen Spiele
4
Ursprungsland
China
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch)
48 MP
Digitaler Zoom
10 x
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
249 g
Design
Produkttyp
Digitalkamera für Kinder
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.