Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Wireless Client 2,4 GHz 300Mbps und 5 900Mbps AC Access Point Bridge Repeater Router WLAN 0,9 Gbps TCP/IP Ethernet Kabellos Koaxial Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Wireless Client 2,4 GHz 300Mbps und 5 900Mbps AC Access Point Bridge Repeater Router WLAN 0,9 Gbps TCP/IP Ethernet Kabellos Koaxial Managed
ALLNET Wireless Client 2,4 GHz 300Mbps und 5 900Mbps AC Access Point Bridge Repeater Router WLAN 0,9 Gbps TCP/IP Ethernet Kabellos Koaxial Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-999699930
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WCL1200V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

ALLNET Wireless Client 2,4 GHz 300Mbps und 5 900Mbps AC Access Point Bridge Repeater Router WLAN 0,9 Gbps TCP/IP Ethernet Kabellos Koaxial Managed

Artikeldetails:

  • Typ: Access Point Netzwerkstandards: Ethernet Kabellos-Technologie: Kabellos Medium: WLAN Netzwerkstandards: WLAN Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Portzahl: Sonstige Portzahl Netzwerkports: Koaxial Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkprotokolle: TCP/IP

ALLNET Wireless Client 2,4 GHz 300Mbps und 5 900Mbps AC Access Point Bridge Repeater Router WLAN 0,9 Gbps TCP/IP Ethernet Kabellos Koaxial Managed

Produktbeschreibung:

HIGHLIGHTS ,
Hardware Merkmale:
1. , Unterstü,tzt Breitspannungsnetzteil DC5–15V,
zweistufiger automatischer Ü,berspannungsschutz
(Schutzspannungsobergrenze 15,5V),
2. , Die Ausgangsleistung des Netzteils ist
nicht weniger als 10W (typische Stromversorgung 5V/2A,
Welligkeit weniger als 100mV),
3. , Modul–Stromversorgung: 1.3W –– 3.75W,
4. , WiFi Arbeit Band: 2.4G + 5G,
5. , WiFi Ü,bertragungsrate: 300Mbps(2.4G)+900Mbps(5G),
6. , RF Power: 2.4G ist 15dBm/16.5dBm optional,
5G ist 19dBm/23dBm optional,
7. , Die Ü,bertragungsentfernung (5G ohne
Hindernis): 500 Meter,
8. , Das Modul eingebaut LNA, die Empfangsempfindlichkeit ist 14dBi,
9. , , ,Standardpaket externe Antenne:
2*3dBi 2.4G Antennen,
2*3dBi 5G Antennen,
10. Adopt Temperatur kompensiert automatische
Frequenzsteuerung Technologie,
WiFi–Signal ist stabiler und nicht leicht zu fallen,
11. Die Aluminiumlegierung Schale hat gute Wä,rmeableitung
Eigenschaften,
die schnell die Wä,rme ableiten kann, wenn
das Gerä,t arbeitet,
12. Arbeitsumgebungstemperatur: –20°,C bis +55°,C.
Funktionsmerkmale:
1. , Unterstü,tzt Router und Bridge Repeater Modus,
2. , Im Router–Modus, unterstü,tzt WiFi WAN–Zugang,
3. , Im Router–Modus, Unterstü,tzung WAN/LAN ,Austausch
von kabelgebundenen Netzwerk–Ports,
4. , Unterstü,tzung WiFi ,Smart Bridge Repeater,
kann WiFi zu verdrahtet, verdrahtet , zu ,WiFi–Funktion erreichen,
5. , Unterstü,tzung 802.11ac, 802.11a,
802.11n und so weiter Ü,bertragungsprotokoll,
6. , Unterstü,tzung WiFi–Hotspot automatische
Wiederverbindung,
zwei Hotspot–Matching–Methoden: Volle Ü,bereinstimmung
Authentifizierungsmodus,
SSID und Passwort–Authentifizierungsmodus,
7. , WiFi–Hotspot–Speicher, maximaler Speicher ,100 Hotspots,
8. , Unterstü,tzung der Verbindung von
mehr als 20pcs WiFi–Terminal zur gleichen Zeit,
9. Unterstü,tzung des SSA–Protokolls, integrierte
Hotspot–Signalstä,rke–Erkennung und Reporting–Funktion
zur Realisierung der mobilen WiFi–Positionierung,
10. Unterstü,tzung Hotspot erzwungen deaktivieren,
WiFi Hardware erzwungen deaktivieren,
11. Hotspot–Verbindungsparameter Import– und Exportfunktion,
12. Adopt VDNS virtuelle Domain–Konfiguration Technologie,
um den Benutzer zu lö,sen &rsquo, s Mü,he
der Konfiguration,
13. Unterstü,tzt WEB–Management, chinesische
und englische Konfigurationsschnittstelle,
14. Unterstü,tzt Online–Upgrade,
15. Unterstü,tzt die transparente Ü,bertragung
der IP–Schicht und die transparente Ü,bertragung
der MAC–Schicht in zwei Brü,ckenmodi,
um verschiedene Brü,ckenanwendungen zu erfü,llen:
IP–Schicht transparente Ü,bertragung (Werkseinstellung),
transparente Ü,bertragung von IP–Schicht–Daten,
kö,nnen die meisten der Brü,cke Anwendungen
zu erfü,llen,
MAC–Schicht transparente Ü,bertragung aller
Daten oberhalb der MAC–Schicht (Link–Schicht)
und der MAC–Schicht,
einschließ,lich IP–Schicht–Daten, MAC transparente
Ü,bertragung kann einige spezielle Anwendungen
fü,r MAC–Schicht–Verschlü,sselung,
wie AP verwaltet von AC, GoPro Kamera, Cisco AP,
Hikvision Ü,berwachung, System, etc.
Technische Details:
LED
Status–Anzeige:
Statusleuchte des Ethernet–Anschlusses (gelb),
Statusanzeige der 2.4G WiFi–Verbindung (Blau),
5G–WiFi–Verbindungsstatusleuchte (Grü,n),
Antennenschnittstelle
2*3dBi 2.4G Glue Stick Antennen (abnehmbar)
2*3dBi 5G Klebestift–Antennen (abnehmbar)
RP–SMA–Buchse Antennenanschluss
Modulgrö,ß,e
84mm x 45mm x 15mm(L x B x H)
Modulgewicht (einschließ,lich Antennen)
133.8g
 , , ,WiFi–bezogen , ,
Protokoll Standard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
WiFi Ü,bertragungsrate
2,4 GHz Band: 300Mbps
5 GHz–Band: 900Mbps
Grundfunktion
1) ,Router–Modus, unterstü,tzt WiFi WAN
Zugang und WAN/LAN Austausch,
2) ,Transparente Brü,cke (IP–Schicht transparent,
MAC–Schicht transparent),
3) ,WiFi Hotspot Austausch, WiFi Hardware Austausch,
4) ,2.4G WiFi ,Modusoption: 11B/G/N, 11B/G,
11N, 11G, 11B, 5G WiFi ,mode option: 11AC/AN/A,
11AC/AN, 11A/N, 11A, 11N,
5) ,WiFi–Hotspot automatische Wiederverbindung,
zwei Hotspot–Matching–Methoden: Authentifizierungsmodus
mit vollstä,ndiger Ü,bereinstimmung,
SSID– und Passwort–Authentifizierungsmodus,
6) ,WiFi–Hotspot–Speicher, maximaler Speicher 100 Hotspots,
7) ,SSA–Signalstä,rkeerkennung und Berichtsfunktion,
8) ,Import– und Exportfunktion fü,r Hotspot–Verbindungsparameter,
Unterstü,tztes Band
2.4G Band Kanal: 1–14,
5G–Band–Kanal: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64,
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140, 149, 161, 165
WiFi RF Leistung
2.4G: Normale Leistung: 15dBm, Erhö,hte Leistung: 16,5dBm.
5G: Normale Leistung: 19dBm, Erhö,hte Leistung: 23dBm.
Konformitä,tsannahmeempfindlichkeit
–69dbm (2.4G)
–75dbm (5G)
LNA–Empfindlichkeit
14dBi
Anwendungsmethode
WiFi Repeater (WiFi Signal Repeater), kann die
WiFi Ü,bertragungsdistanz verlä,ngern,
WiFi–Brü,cke: IP–Schicht transparente Ü,bertragung,
MAC–Schicht transparente Ü,bertragung,
WiFi–Zugangspunkt (AP),
WiFi–Sicherheit
64/128/WEP ,Sicherheit,
WPA–PSK/WPA2–PSK, WPA/WPA2 ,Sicherheitsmechanismus,
Systemfunktion
Firmware–Upgrade
Gerä,t neu starten
Werk zurü,cksetzen
Konto und Passwort ä,ndern
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Access Point
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Extern
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; WLAN
Netzwerkports
Koaxial; Reverse SMA Koax
Technische Daten
Medium
WLAN
Übertragungsrate
0,9 Gbps
Kabellos–Technologie
Kabellos
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
84 x 45 x 15 mm

Weitere Suchbegriffe: Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, repeater allnet, wlan repeater, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,00*
ab € 45,65*
€ 62,31*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 55,64*
€ 75,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.