Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VIVO PB63-B3014MH i3-13100/8 GB/256 GBSSD/black W11P Core i3 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VIVO PB63-B3014MH i3-13100/8 GB/256 GBSSD/black W11P Core i3 8 GB
ASUS VIVO PB63-B3014MH i3-13100/8 GB/256 GBSSD/black W11P Core i3 8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999699594
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02R1-M000E0
EAN/GTIN:
     4711387339688
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

ASUS VIVO PB63-B3014MH i3-13100/8 GB/256 GBSSD/black W11P Core i3 8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS PB63 B3014MH - Mini-PC - Core i3 13100 3,4 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i3 (13th Gen) 13100 / 3,4 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,5 cm x 17,5 cm x 4,42 cm Gewicht: 1,18 kg

ASUS VIVO PB63–B3014MH i3–13100/8 GB/256 GBSSD/black W11P Core i3 8 GB

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3 Prozessorgeneration Intel Core
i3–13xxx Prozessor i3–13100 Anzahl Prozessorkerne
4 Leistungskerne 4 Leistung Basisfrequenz des
Kerns 3,4 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz
4,5 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,5 GHz Prozessor–Cache
12 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
8 Grundleistung des Prozessors 60 W Maximale Turboleistung
89 W Speicher Speicherkapazität 8 GB RAM–Speicher
maximal 32 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM
Speicherlayout 1 x 8 GB Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Gesamtkapazität der SSDs 256 GB Anzahl SSD
installiert 1 SSD Speicherkapazität 256 GB SSD
Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 730 Software Installiertes
Betriebssystem Nein Design Gehäusetyp Mini PC
Name der Farbe Schwarz Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Produktfarbe Schwarz Jahr
der Einführung 2023 Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Leistungen Produkttyp Mini PC Trusted Platform
Module (TPM) Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse 1
Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge
1 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi
6E (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp 2x2 Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 Gewicht und Abmessungen Breite 175 mm Tiefe
175 mm Höhe 44,2 mm Gewicht 1,18 kg Verpackungsbreite
360 mm Verpackungstiefe 240 mm Verpackungshöhe
68 mm Paketgewicht 2,61 kg Zertifikate Zertifizierung
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C–Tick/WiFi/RF/VCCI

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) 13100
Taktfrequenz
3,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 3 x USB 2.0 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Audio–Eingang (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Antenne (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, Energy Star
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,5 cm
Tiefe
17,5 cm
Höhe
4,42 cm
Gewicht
1,18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
6,8 cm
Transportgewicht
2,61 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,00*
ab € 413,28*
€ 457,45*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 437,90*
€ 484,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 440,55*
€ 487,11*
€ 1,93*
ab € 465,43*
€ 513,93*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 468,43*
€ 516,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,42*
€ 571,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,11*
€ 557,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.