|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999698905 Herst.-Nr.: KP.04501.022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Acer Netzteil 45 Watt PC-/Server Notebook-Modul Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
Acer Netzteil 45 Watt PC–/Server Notebook–Modul Produktbeschreibung: 2,37A / 19,0V / 45,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 7,7mm / 3,0mm / 1,1mm PN: KP.04501.022 passend für Acer Travelmate P236, Aspire V3–331,V3–371, SW5–171, CB5–311, C730, CB3–111 Serie und baugleiche Modelle Technische Details: |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |