Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC Barb ZBox Magnus EN374070C Win11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC Barb ZBox Magnus EN374070C Win11
ZOTAC Barb ZBox Magnus EN374070C Win11
Artikel-Nr.:
     7405B-999673048
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-EN374070C-BE-W5B
EAN/GTIN:
     4895173627460
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

ZOTAC Barb ZBox Magnus EN374070C Win11

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX MAGNUS EN374070C - Mini-PC - Core i7 13700HX 2,1 GHz - 16 GB - SSD 1 TB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i7 (13. Gen.) 13700HX / 2,1 GHz (bis zu 5 GHz, (16 Kerne) Cache-Speicher: 30 MB Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - SATA - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6, 802.11ax, Bluetooth 5.2 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Software inbegriffen: Treiber & Dienstprogramme Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 20,3 cm x 6,22 cm

ZOTAC Barb ZBox Magnus EN7405–374070C Win11

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 330 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBox Magnus EN7405–374070C · On–Board Grafikadapter: Nein · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7–13700HX · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 30 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7–13700HX · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,0 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Thunderbolt 4,HDMI®,DisplayPort,RJ45,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU–Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Separater Grafikadapter (Speicher–Typ): GDDR6 · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700HX
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,55 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz (P–Kern) / 3,7 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
SATA
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Killer Wi–Fi 6 AX1650
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2242/2280
Schnittstellen
2 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x Antenne ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 5 x USB 3.1 ¦ 1 x USB–C 3.1 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Thunderbolt 4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
330 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Software
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
20,3 cm
Höhe
6,22 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26,5 cm
Transporttiefe
27,5 cm
Transporthöhe
12,9 cm

Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Zotac Komplettsysteme, Zotac Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.376,80*
€ 1.509,93*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.383,04*
€ 1.514,11*
€ 1,93*
ab € 1.397,07*
€ 1.531,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.431,09*
€ 1.562,67*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 1.467,45*
€ 1.609,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,21*
€ 1.914,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,06*
€ 1.906,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,80*
€ 1.850,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,95*
€ 1.807,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,45*
€ 1.746,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.