Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070W BAREBONE Barebone Core i7 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070W BAREBONE Barebone Core i7 DDR5
ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070W BAREBONE Barebone Core i7 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999673039
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP74070W-BE
EAN/GTIN:
     4895173627231
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
zotac barebone
barebone

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070W BAREBONE Barebone Core i7 DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP74070W - Mini-PC - Core i7 13700 2,1 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,2 GHz, (16 Kerne) RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics 630 Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,6 cm x 26,55 cm x 24,9 cm

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070W BAREBONE Barebone Core i7 DDR5

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBOX MAGNUS ONE · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · PC–Besonderheiten: Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 265.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7 i7–13700 (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 30 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7–13700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz–Kerne Basis–Takt: 1,5 GHz · Prozessor Effizienz–Kerne Boost–Takt: 4,1 GHz · Prozessor Performance–Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance–Kerne Basis–Takt: 2,1 GHz · Prozessor Performance–Kerne Boost–Takt: 5,1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,2 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C® USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 Gen 1,USB 3.2 Gen 1,SD,Thunderbolt 4,Mikrofon–Buchse,Gigabit–LAN (1 Gbit/s),Gigabit–LAN (1/2.5 Gbit/s),Bluetooth®,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU–Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher–Typ): GDDR6 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz (P–Kern) / 4,1 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics 630
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Killer Wi–Fi 6 AX1650
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280/22110
Schnittstellen
3 x DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.1 ¦ 1 x USB–C 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 3 x USB 3.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,6 cm
Tiefe
26,55 cm
Höhe
24,9 cm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.384,33*
€ 1.470,71*
Frei Haus
ab € 1.399,89*
€ 1.497,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.448,77*
€ 1.539,30*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 1.467,50*
€ 1.565,43*
Frei Haus
ab € 1.477,84*
€ 1.572,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,43*
€ 1.862,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,66*
€ 1.822,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,04*
€ 1.787,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,50*
€ 1.746,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.